お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る拡散送風式。
首振りルーバーと合わせて、より広範の空間に冷風を送ります。
上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整が可能です。
排熱ダクト付きで、熱風を外へ逃がし、屋内の空気を循環(換気)させながら冷却する事が出来ます。
満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。
付属品取扱説明書、保証書、排熱ダクト×1、ドレンホース×1、ドレンタンク(本体装着済み)×1
材質スチール・ABS
質量(kg)約51
色アイボリー・水色
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)950/1150
タンク容量(L)約15
定格電流(A)11.0/11.7
定格出力(kW)0.71/0.81
風量(m3/min)46/55
電源コード(m)約2
騒音値(dB)72
保証期間1年
最大風速(m/s)168/171
冷媒HFC R410A(封入量600g)
圧縮機全閉型ロータリー式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.5×50.5×96
冷房能力(kW)2.2/2.5
1台
¥109,000
税込¥119,900
翌々日出荷
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き
付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1
質量(kg)28
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)880/1010
騒音値(dB)55/56
保証期間1年間
使用環境温度(℃)16~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2
冷媒R410A
冷媒封入量(g)365
コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)
除湿能力(L/日)約27/34
排熱ダクト有無あり
1台
¥66,998
税込¥73,698
翌々日出荷
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能です。冷風モードは16~32℃設定可能です。ノンドレン構造です。付属の排熱ダクト、窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率良く冷房できます。除湿モードは部屋の湿気を取って、結露の発生やカビの繁殖などを抑制します。送風モードは風量3段階調整可能です。便利な入/切タイマー。1~24時間まで設定可能です。キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々です。
質量(kg)約28
電流(A)10.0/10.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)880/1010
対応PL保険:加入
電源コード(m)約2
寸法(cm)幅41.5×奥行34.5×高さ71
騒音値(dB)約55/56
保証期間1年
使用環境温度(℃)16~40
冷媒R410A
冷媒封入量(g)365
コンプレッサー(kW)全閉型ロータリー(定格出力0.74/0.87
除湿能力(L/日)約27/34
冷房能力(kW)2.6/3.0
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要
付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1
材質スチール・樹脂
質量(kg)37
電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150)
スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振り
タンク容量(L)4
コード長さ(m)電源:約2
定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6)
騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)
保証期間1年
使用環境温度(℃)25~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5
冷媒HFCR32(封入量:287g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)
冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
1台
¥94,800
税込¥104,280
4日以内出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
質量(kg)28
消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)
冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)
電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)
暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)
除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)
圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)
冷媒R410A
冷媒封入量(g)350
騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)
設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25
使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%
電源コード(m)2
付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1
保証期間1年
色ホワイト
排熱ダクト有無付属
1台
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風強・冷風弱・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは丈夫なハードタイプで角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動できます。地球にやさしい冷媒HFC R410A採用。(オゾン層破壊係数0)。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てる、またはホースを接続し直接排水が可能です。
用途製造現場でのスポット冷房に。
仕様1口タイプ・首振りなし
付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1
トラスコ品番460-6979
セット内容冷風ダクト用エルボ×1、冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、ドレンホース(1.5m)×1
材質スチール・樹脂
電源(V)単相100
スイッチロータリー式(カバー付)
タンク容量(L)4
コード長さ(m)電源:約2
口数1
首振(有無)なし
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ845
使用環境温度(℃)25~45
本体寸法(mm)幅400
機種全閉式モーター採用(2024年~)
冷媒HFC R410A(封入量:420g)
消費電力(kW)(50/60Hz)0.97/1.23
冷房能力(kW)2.2/2.5(50/60Hz)
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る 拡散送風式。首振りルーバーと合わせて、より広範囲 の空間に冷風を送ります。・上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整 が可能です。・荷降ろしに便利な吊り下げ金具付き
付属品排熱ダクト×1、排熱ダクト取付プレート×1、排熱ダクト取付プレート固定ネジ×4、ドレンホース(1.5m)×1、吊り下げ金具×4(固定ネジ8本、本体装着済み)
質量(kg)約95
風量(m3/min)50Hz/60Hz32.8/34.7
タンク容量(L)12
電圧(V)(50/60Hz)三相交流200
冷房能力(50/60Hz)(kW)強6.0/7.1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)2320/2910・(弱)22400/2820
最大風速(m/min)(50/60Hz)249/275
使用環境温度(℃)18~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69.5×54×142.5
冷媒HFC R32
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力1.4kW)
冷媒封入量(g)1050
騒音値(dB)(50/60Hz)強67/69.5・弱66/68
定格電流(A)(50/60Hz)強8.1/9.1・弱7.9/8.9
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
関連キーワード