「エアコン 排水」の検索結果

特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。首振りスイッチにより冷風ダクトが左右に約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用しております。排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出します。ドレン水は5Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。三相200Vで電気代が節約できます。
質量(kg)約40 電源(V)三相交流200(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz(強:1010/弱:970)/60Hz(強:1290/弱:1250) スイッチシーソースイッチ(電源・風量・首振り) タンク容量(L)5 定格電流(A)50Hz(強:3.7/弱:3.5)/60Hz(強:4.2/弱:4.1) 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅40×奥行43×高さ80.5 騒音値(dB)50Hz(強:65/弱:62.5)/60Hz(強:67/弱:62.5) 保証期間1年 使用環境温度(℃)25~45 冷媒HFC R32(冷媒封入量410g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.7kW) 冷房能力(kW)50Hz:強2.5/60Hz:強3.0
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48 電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(暖房)弱:850/1010 首振あり 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5 保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター 保証期間1年 使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22) ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能) 冷媒HFC R32(冷媒封入量400g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 冷房能力(kW)2.3/2.7 暖房能力(kW)1.7/1.9 排熱ダクト有無あり 冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1 材質スチール・樹脂 質量(kg)37 電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150) スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振り タンク容量(L)4 コード長さ(m)電源:約2 定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6) 騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59) 保証期間1年 使用環境温度(℃)25~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5 冷媒HFCR32(封入量:287g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW) 冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
1台
94,800 税込104,280
翌々日出荷

・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・大型倉庫、大型工場、コンテナの積み込み等、環境改善が困難な場所へ スポット強冷風が可能。・必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネです。・25Lドレンタンク採用で排水が困難な場所でも安心して使用できます!・大型キャスター付きで移動が簡単。・吊り上げに便利なアイボルト付き・満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。
付属品ドレンホースx1 質量(kg)約182 風量(m3/min)50Hz/60Hz61/68 電圧(V)(50/60Hz)三相交流200 冷房能力(50/60Hz)(kW)83/10.0 消費電力(W)(50/60Hz)2800/3700 使用環境温度(℃)18~43 力率71/85 % 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×150.5×146 最大風速(m/s)8.99/10.01(50/60Hz) 冷媒HFC R32 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力2kW) 冷媒封入量(g)1600 騒音値(dB)(50/60Hz)75/78 定格電流(A)(50/60Hz)11.5/12.6
1台
689,800 税込758,780
欠品中

設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式
用途工場、倉庫などの除湿に。 付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m) 質量(kg)31 電源(V)100 ケーブル長(m)有線リモコン付:10 使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381 電源コード(m)4 消費電力(W)(50/60Hz)750/890 冷媒R32 除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)
1台
169,998 税込186,998
欠品中

関連カテゴリ