2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約38.5 電流(A)3.70/4.10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)329/385 風量(m3/min)658/678 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220 風速(m/min)189/192 保証期間1年 ハネ径(mm)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 仕様風量調整:なし 質量(kg)38.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)1130x380x1220 羽根枚数3枚(アルミ製) 風量(m3/min)508/516 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)329/385 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)1000
1台
66,680 税込73,348
欠品中