大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約3.2
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71
操作方法ロータリー式スイッチ
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,879
税込¥9,767
欠品中
関連キーワード