「マスター ヒーター」の検索結果
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)93/90
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)約2.2
燃料消費量(L/h)1.17
燃料タンク容量(L)11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×605×475
点火方式高圧放電点火方式
運転音(dB)約67
保証期間お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)11.2
燃焼持続時間(h)約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。
スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。
5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として
燃料タンク容量(L)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×580×570
材質スチール、樹脂
質量(kg)14.5
電源(V)単相100(50/60Hz)兼用
コード長さ(m)2
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)1.78
点火方式高圧放電点火方式
運転音(dB)67
保証期間お買い上げ日より1年
熱出力(kw)17
燃焼持続時間(h)7
アズワン品番64-7672-64
暖房の目安(木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
小型軽量なのにパワフル。便利なハンドル付きで移動も簡単。上下17°に吹出角度調整可能。火炎温度が高い青炎。
用途建設・土木現場・イベント会場・物流倉庫・工場などの暖房に
質量(kg)約13.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)32/30
電源コード(m)約2.0
燃料消費量(L/h)0.91
騒音値(dB)約56
燃料タンク容量(L)10(灯油)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×540×475
熱出力(kw)8.6
燃焼持続時間(h)約10
アズワン品番64-7672-66
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷