3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る 拡散送風式。首振りルーバーと合わせて、より広範囲 の空間に冷風を送ります。・上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整 が可能です。・荷降ろしに便利な吊り下げ金具付き
付属品排熱ダクト×1、排熱ダクト取付プレート×1、排熱ダクト取付プレート固定ネジ×4、ドレンホース(1.5m)×1、吊り下げ金具×4(固定ネジ8本、本体装着済み) 質量(kg)約95 風量(m3/min)50Hz/60Hz32.8/34.7 タンク容量(L)12 電圧(V)(50/60Hz)三相交流200 冷房能力(50/60Hz)(kW)強6.0/7.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2320/2910・(弱)22400/2820 最大風速(m/min)(50/60Hz)249/275 使用環境温度(℃)18~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69.5×54×142.5 冷媒HFC R32 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力1.4kW) 冷媒封入量(g)1050 騒音値(dB)(50/60Hz)強67/69.5・弱66/68 定格電流(A)(50/60Hz)強8.1/9.1・弱7.9/8.9
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプ。・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。・据付工事不要で屋内どこでも使用できます。・切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。・ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個 質量(kg)約38 スイッチロータリー式(切・弱・強) タンク容量(L)5 電圧(V)(50/60Hz)100 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150 使用環境温度(℃)8~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61 定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・大型倉庫、大型工場、コンテナの積み込み等、環境改善が困難な場所へ スポット強冷風が可能。・必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネです。・25Lドレンタンク採用で排水が困難な場所でも安心して使用できます!・大型キャスター付きで移動が簡単。・吊り上げに便利なアイボルト付き・満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。
付属品ドレンホースx1 質量(kg)約182 風量(m3/min)50Hz/60Hz61/68 電圧(V)(50/60Hz)三相交流200 冷房能力(50/60Hz)(kW)83/10.0 消費電力(W)(50/60Hz)2800/3700 使用環境温度(℃)18~43 力率71/85 % 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×150.5×146 最大風速(m/s)8.99/10.01(50/60Hz) 冷媒HFC R32 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力2kW) 冷媒封入量(g)1600 騒音値(dB)(50/60Hz)75/78 定格電流(A)(50/60Hz)11.5/12.6
1台
689,800 税込758,780
翌々日出荷