カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
    • スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト(7)
    • スポットエアコン (スポットクーラー)床置型(4)
絞り込み
ブランド
  • ナカトミ
  • ノーブランド(3)
  • スイデン(21)
  • J&S(2)
  • TRUSCO(20)
  • 日動工業(8)
  • タイロン(7)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • エスコ(8)
  • 広電(KODEN)(7)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • ダイキン工業(4)
  • アースブロー(4)
  • 日立(2)
  • EAP JAPAN(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アズワン(1)
  • コロナ(1)
  • トヨトミ(1)
電源(V)
  • 100(3)
排熱ダクト有無
  • あり(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「冷風ダクト」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き ナカトミ移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付きナカトミ
66,998税込73,698
1台
翌々日出荷
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます冷風モード:16-32度設定可能除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します送風モード:風量3段階調整可能便利な入/切タイマー(1時間から24時間)キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1質量(kg)28電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0消費電力(W)(50/60Hz)880/1010騒音値(dB)55/56保証期間1年間使用環境温度(℃)16~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2冷媒R410A冷媒封入量(g)365コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)除湿能力(L/日)約27/34排熱ダクト有無あり
ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付) ナカトミワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付)ナカトミ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個質量(kg)約38スイッチロータリー式(切・弱・強)タンク容量(L)5電圧(V)(50/60Hz)100電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150使用環境温度(℃)8~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
45cm結露防止冷風ダクト ナカトミ45cm結露防止冷風ダクトナカトミ
5,360税込5,896
1本
3日以内出荷
SAC-30、SAC-30S、SAC-34、SAC-34S、SPC-48S、SAC-2500、SPC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用の結露防止ダクトです。
本体寸法(mm)外径Φ125 450
移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き ナカトミ移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付きナカトミ
54,900税込60,390
1台
翌々日出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します【送風モード】風量3段階調整可能【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71質量(kg)28消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)冷媒R410A冷媒封入量(g)350騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%電源コード(m)2付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1保証期間1年ホワイト排熱ダクト有無付属
伸縮タイプ冷風延長ダクト3m ナカトミ伸縮タイプ冷風延長ダクト3mナカトミ
23,900税込26,290
1個
当日出荷
長さ(m)0.8~3アズワン品番64-4650-83
SAC-6500用ダクト取付プレート ナカトミSAC-6500用ダクト取付プレートナカトミ
2,890税込3,179
1個
翌々日出荷
45cmダクト(スポットクーラー用) ナカトミ45cmダクト(スポットクーラー用)ナカトミ(4件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)125
継手用エンドキャップ(スポットクーラー用) ナカトミ継手用エンドキャップ(スポットクーラー用)ナカトミ
2,990税込3,289
1個
翌々日出荷
幅(mm)45内径(Φmm)125
エルボ用T字継手(スポットクーラー用) ナカトミエルボ用T字継手(スポットクーラー用)ナカトミ
4,790税込5,269
1個
翌々日出荷
幅(mm)235内径(Φmm)126
伸縮タイプ排熱延長ダクト 3m ナカトミ伸縮タイプ排熱延長ダクト 3mナカトミ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合機種SAC-30WS、SAC-27HCS、SAC-30、SAC-30S、SPC-30S、SAC-34、SAC-34S、SAC-2500DS、SAC-2500、SAC-2500S、SPC-2500、SPC-2500S、PFC-3アズワン品番64-4650-84
ツインダクトスポットクーラー(SAC-4500)用3m排熱延長ダクト ナカトミツインダクトスポットクーラー(SAC-4500)用3m排熱延長ダクトナカトミ
37,900税込41,690
1本
3日以内出荷
両端にダクトキャップがついており、付属のダクトと差し替えてご利用になれます。ダクトキャップを外せば、付属のダクトに接続しての延長取り付けも可能です。ご使用場所に合わせて長さをカットしてご使用ください。
長さ(m)3アズワン品番64-4650-85
AC100V 移動式クーラー ナカトミAC100V 移動式クーラーナカトミ
51,798税込56,978
1個
予約販売
どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら