気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。
電源(AC V)単相100(50/60Hz)
風量3段階(弱・中・強)
コード長さ(m)約3.0
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。移動に便利な取っ手付きです。冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。キャスター付で移動が簡単です。
材質スチール・ABS
質量(kg)約23
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)670/730
タンク容量(L)3
定格電流(A)7.7/7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610
対応PL保険:加入
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)58/58.5
保証期間1年
冷媒HFC R32(冷媒封入量250g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力370/445W)
色(本体)アイボリー・ブルーグレー
冷房能力(kW)1.6/1.8
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
バッテリーで動く小型DCクーラーです。
電圧を自動で検知するので切替不要、安心して使用できます。
万が一スイッチの切り忘れがあっても、エンジンがかかる電気容量を残して運転を停止することができる低電圧保護があります。
用途に合わせた2種類の電源コード付きです。(高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先する場合は連結コードを選択できます)
マグネット式固定脚で金属の設置面をしっかりキャッチします。
伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適にできます。
付属品排熱用エルボ×1・本体側コード×1・バッテリー側コード×1・高温用直結コード×1・コード用マグネット付フック×4
質量(kg)約11
電流(A)【外気温35℃】12V:12/24V:5.5/36V:3.5/48V:2.5
電源(V)直流12/24/36/48
タンク容量(L)1.6
コード長さ(m)【本体側】約1.5【バッテリー側】2
本体寸法(mm)W210×D580×H350~390
騒音値(dB)60
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力25W)
冷媒封入量(g)80
冷房能力(kW)0.33
1台
¥139,000
税込¥152,900
翌々日出荷
関連キーワード