16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSE-45P 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 仕様高さ調節(cm):114~132 質量(kg)約6.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。送風、換気、熱中症対策。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。 仕様噴霧圧力(MPa):1.3 セット内容本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)20/22 電源(AC V)100(50/60Hz) 電流(A)(50/60Hz)0.24/0.26 噴霧量(L/min)0.18
1セット
27,900 税込30,690
当日出荷

大風量の工業用扇風機。従来品から風量が約20%アップしたリニューアルモデルです。堅牢なボディと大風量で現場をサポートします。左右のスイング運転に対応しています。手動で上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。風量調節は3段階です。切り替えスイッチでお好みのパワーに設定してお使い頂けます。脚部は折りたためる三脚式を採用しています。移動時や使用しない際、コンパクトに収納できます。工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット付き。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。従来モデルより細かい粒子のミストが遠方・広範囲に広がります。粒子が細かいため、衣服への水の付着が少なく、気化が早く効率よく涼しくなります。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。取っ手もついており持ち運びラクラクです。また、本体は錆びにくいステンレス製です。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、扇風機、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。送風、換気、熱中症対策。 セット内容ミストキット:本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)工場扇:6.9、ミストキット:4 電流(A)工場扇:強1.33/1.57(50/60Hz)、ミストキット:0.24/0.26(50/60Hz) 消費電力(W)工場扇:強129/157(50/60Hz)、ミストキット:20/22(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工場扇:76×66×110-129、ミストキット:28.5×16.5×17.5cm 電源コード(m)工場扇:約2.4、ミストキット:約2.4 電源(AC V)100(50/60Hz) 風速(m/min)強:306/338(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階 噴霧量(L/min)ミスト噴霧量:0.18 材質(羽根)プラスチック 首折れ4段階 ノズル数ミスト噴霧:6個 圧力(MPa)ミスト噴霧:1.3 左右首振左右90度
1セット
31,900 税込35,090
欠品中

TZF-45P 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)樹脂 ファン※スピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

大風量の工業用扇風機。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。風量調節3段階。送風、換気、熱中症対策。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。 質量(kg)6.9 ハネ径(cm)45 羽根枚数5 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)129/157 首振角度(°)90 電源(AC V)100(50/60Hz) 風速(m/min)306/338(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×66×110-129 風量調整3段階 電流(A)(50/60Hz)1.33/1.57 首折れ4段階 取扱説明書取扱説明書(4.32MB)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約3.2 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,879 税込9,767
欠品中

TZC-45P 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約7 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)プラスチック ファンスピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,590 税込9,449
欠品中

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強)
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm)35 付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg)6.8 アイボリー 材質(本体)PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根)アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)6.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)78×67.5×114-132、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 高さ(cm)調節:114~132 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
29,980 税込32,978
欠品中

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)7、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)63×51×83.5、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは50Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。タンク一体型のハンドル付きで、移動もらくらくです。
質量(kg)約31 電流(A)1.36/1.52(強) 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)110/136(強) タンク容量(L)50(満タン) コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約2.1 風量(m3/min)172/186(強) 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅47×奥行100×高さ139.5~160.5 騒音値(dB)69/72 首振角度(°)約80 風速(m/min)231/239(強) 保証期間1年 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.7 ファン45cm4枚(アルミ) 運転時間(時間)連続:約4(満タン時)
1セット
84,980 税込93,478
欠品中

熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止フロート付きです。タンクは25Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブセットの取り付けは簡単なマグネット式です。
質量(kg)ファン本体:約10.5/ミストタンクキット:約8.3 電流(A)1.36/1.52(強) 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)111/137(強) タンク容量(L)25(満タン) コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5.0 風量(m3/min)172/186(強) 対応PL保険:加入 寸法(cm)ファン本体:幅112×奥行95×高さ148.5~170/ミストタンクキット:幅40×奥行44×高さ58.5 騒音値(dB)69/72 首振角度(°)約80 風速(m/min)231/239(強) 保証期間1年 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5 ファン45cm4枚(アルミ) 運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1セット
61,980 税込68,178
欠品中