カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカトミ
  • 高須産業(5)
  • フルタ電機(2)
  • TRUSCO(1)
  • マテリアルワールド(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • スプレーイングシステムス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「扇風機 取付 金具」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ
8,879税込9,767
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1質量(kg)約5.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
35cm循環送風機 風太郎 ナカトミ35cm循環送風機 風太郎ナカトミ(9件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環ハネ径(cm)35付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)質量(kg)6.8アイボリー材質(本体)PP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)材質(羽根)アルミ+粉体塗装
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら