2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強) コード長さ(m)約3.0
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。移動に便利な取っ手付きです。冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。キャスター付で移動が簡単です。
材質スチール・ABS 質量(kg)約23 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)670/730 タンク容量(L)3 定格電流(A)7.7/7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610 対応PL保険:加入 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)58/58.5 保証期間1年 冷媒HFC R32(冷媒封入量250g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力370/445W) 色(本体)アイボリー・ブルーグレー 冷房能力(kW)1.6/1.8
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷