気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。
電源(AC V)単相100(50/60Hz)
風量3段階(弱・中・強)
50Lのタンク採用、約4時間の連続噴霧可能です。送風のみの運転も可能。左右自動首振り機能付
用途粉じん・加湿・熱中対策に。
質量(kg)31
電源(V)100
ハネ径(cm)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×1000×1395~1605
首振あり
電源コード(m)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)110/136
標準持続時間(h)ミスト:約4
水タンク容量(L)50
風量調整3段階
噴霧量(L/min)0.19
1台
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
関連キーワード