カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • スポットエアコン (スポットクーラー)窓用(1)
さらに商品を絞り込む
  • EAP JAPAN(1)
  • ナカトミ
  • スイデン(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)

「業務用冷風機」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ ナカトミ移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプナカトミ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々<br />ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません<br />付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能<br />冷房モード:16度から32度の設定可能<br />除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制<br />送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します<br />便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能<br />コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)22ホワイト電源AC100V(50/60Hz)定格出力(kW)0.75電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)410使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら