空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。ヒーター部は縦向き、横向き、斜め上に角度調整ができるので広範囲にご使用いただけます。石油・ガス暖房など燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全ですファンヒーターのように風が出ないのでほこりも舞いません。
仕様PL保険加入
材質スチール・樹脂
方式遠赤外線輻射式
安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ
保証期間1年
発熱体シーズヒーター
色(本体)白・黒
室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。わずらわしい灯油の補給が不要です。据付工事が必要です。
用途工場、作業場、倉庫、事務所などに。補助暖房、一時的な使用にも。ヒーター/ファン/温風/暖房/冬/寒さ対策/電気暖房
仕様●PL保険:加入●風量(m3/min):51.4
付属品ハンドル(ネジ・ワッシャー×4)×1
質量(kg)約21.5
電流(A)29
電源(V)三相200 50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)10000
風速(m/min)96
保証期間1年
熱出力(kw)10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61×53×83
1台
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
関連キーワード