3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理に トラスコ品番448-9527 タイプコンプレッサー式 外形寸法(mm)390×430×835 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11 タンク容量(L)15 定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz) 本体質量(kg)33 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)590/700 保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ 使用環境温度(℃)5~35(周囲温度) 冷媒HFC R407C 圧縮機全閉式ロータリー 除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付 霜取方法装置/機械式温度センサー 使用環境湿度(%)45~90(相対湿度) 除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3 電流(A)0.35 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)23 タンク容量(L)25(満タン) 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5 保証期間1年 電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5 ノズル数6個 運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止フロート付きです。タンクは25Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブセットの取り付けは簡単なマグネット式です。
質量(kg)ファン本体:約10.5/ミストタンクキット:約8.3 電流(A)1.36/1.52(強) 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)111/137(強) タンク容量(L)25(満タン) コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5.0 風量(m3/min)172/186(強) 対応PL保険:加入 寸法(cm)ファン本体:幅112×奥行95×高さ148.5~170/ミストタンクキット:幅40×奥行44×高さ58.5 騒音値(dB)69/72 首振角度(°)約80 風速(m/min)231/239(強) 保証期間1年 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5 ファン45cm4枚(アルミ) 運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷