お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。
電源(AC V)単相100(50/60Hz)
風量3段階(弱・中・強)
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
質量(kg)28
消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)
冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)
電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)
暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)
除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)
圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)
冷媒R410A
冷媒封入量(g)350
騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)
設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25
使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%
電源コード(m)2
付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1
保証期間1年
色ホワイト
排熱ダクト有無付属
1台
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
関連キーワード