「熱中対策水」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。送風、換気、熱中症対策。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。
仕様噴霧圧力(MPa):1.3
セット内容本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)20/22
電源(AC V)100(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)0.24/0.26
噴霧量(L/min)0.18
1セット
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは50Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。タンク一体型のハンドル付きで、移動もらくらくです。
質量(kg)約31
電流(A)1.36/1.52(強)
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)110/136(強)
タンク容量(L)50(満タン)
コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約2.1
風量(m3/min)172/186(強)
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅47×奥行100×高さ139.5~160.5
騒音値(dB)69/72
首振角度(°)約80
風速(m/min)231/239(強)
保証期間1年
噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.7
ファン45cm4枚(アルミ)
運転時間(時間)連続:約4(満タン時)
1セット
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止フロート付きです。タンクは25Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブセットの取り付けは簡単なマグネット式です。
質量(kg)ファン本体:約10.5/ミストタンクキット:約8.3
電流(A)1.36/1.52(強)
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)111/137(強)
タンク容量(L)25(満タン)
コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5.0
風量(m3/min)172/186(強)
対応PL保険:加入
寸法(cm)ファン本体:幅112×奥行95×高さ148.5~170/ミストタンクキット:幅40×奥行44×高さ58.5
騒音値(dB)69/72
首振角度(°)約80
風速(m/min)231/239(強)
保証期間1年
噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5
ファン45cm4枚(アルミ)
運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1セット
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
関連キーワード