お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き
付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1
質量(kg)28
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)880/1010
騒音値(dB)55/56
保証期間1年間
使用環境温度(℃)16~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2
冷媒R410A
冷媒封入量(g)365
コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)
除湿能力(L/日)約27/34
排熱ダクト有無あり
1台
¥66,998
税込¥73,698
翌々日出荷
テラス窓用パネルを使用すると135~240mmまでの窓高さに対応可能です。
適合機種MAC-20N/MAC-25N
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
質量(kg)28
消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)
冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)
電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)
暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)
除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)
圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)
冷媒R410A
冷媒封入量(g)350
騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)
設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25
使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%
電源コード(m)2
付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1
保証期間1年
色ホワイト
排熱ダクト有無付属
1台
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
どこにでも置ける移動式エアコン!。暑い夏を快適に!。風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を。室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能。(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
関連キーワード