2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリームパワー エンジン耕運機 ナカトミ 動画あり
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園に最適な小型タイプ。ハンドル部分は折りたたみが出来て収納、持ち運びに便利。家庭のコンセントに繋げればすぐに使用可能。タイヤ付で移動も簡単。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。延長コード使用時にコードを逃がす巻き込み防止肩掛けベルトを付属
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング 付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書 寸法(mm)耕幅:450 質量(kg)18 電流(A)14 電圧(V)AC100 消費電力(W)1400 回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140 刃形ナタ爪刃 騒音値(dB)(1m四方平均)約88 面積耕うん目安:約30坪 爪直径(Φmm)280 保証期間(メーカー保証)1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90 コード長さ(cm)35 定格時間30分 耕深(mm)200
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

関連キーワード