湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1
質量(kg)約32
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11
タンク容量(L)15
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)700/820
騒音値(dB)63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835
適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2)
電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3
冷媒封入量(g)450
除湿能力(L/日)28/33
1台
¥119,000
税込¥130,900
翌々日出荷
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1
質量(kg)約49
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25
タンク容量(L)約20
電源コード(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)840/1050
騒音値(dB)63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970
電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4
冷媒封入量(g)680
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
色黒
電源(V)100(50/60Hz)
羽根枚数3
本体質量(kg)約13.5
モーター開放式
電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2)
消費電力(W)(50/60Hz)87/114
機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360
ファン径(cm)45
電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10
材質(羽根)アルミ
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1セット(2台)
¥57,900
税込¥63,690
翌々日出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個
質量(kg)約38
スイッチロータリー式(切・弱・強)
タンク容量(L)5
電圧(V)(50/60Hz)100
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150
使用環境温度(℃)8~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61
定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード