3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1 材質スチール・樹脂 質量(kg)37 電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150) スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振り タンク容量(L)4 コード長さ(m)電源:約2 定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6) 騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59) 保証期間1年 使用環境温度(℃)25~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5 冷媒HFCR32(封入量:287g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW) 冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
1台
94,800 税込104,280
翌々日出荷

・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプ。・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。・据付工事不要で屋内どこでも使用できます。・切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。・ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個 質量(kg)約38 スイッチロータリー式(切・弱・強) タンク容量(L)5 電圧(V)(50/60Hz)100 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150 使用環境温度(℃)8~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61 定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
119,800 税込131,780
欠品中

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48 電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(暖房)弱:850/1010 首振あり 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5 保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター 保証期間1年 使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22) ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能) 冷媒HFC R32(冷媒封入量400g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 冷房能力(kW)2.3/2.7 暖房能力(kW)1.7/1.9 排熱ダクト有無あり 冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
129,800 税込142,780
欠品中