1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15 質量(kg)56 電流(A)4.2/5.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)400/600 ハネ径(cm)45 羽根枚数3 安全装置(サーマルプロテクター)140℃ 対応PL保険:加入 騒音値(dB)70/75 最大風速(m/min)405/445 最大風量(m3/min)160/175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×690×1570 保証期間1年 電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約2m 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

関連キーワード