・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る 拡散送風式。首振りルーバーと合わせて、より広範囲 の空間に冷風を送ります。・上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整 が可能です。・荷降ろしに便利な吊り下げ金具付き
付属品排熱ダクト×1、排熱ダクト取付プレート×1、排熱ダクト取付プレート固定ネジ×4、ドレンホース(1.5m)×1、吊り下げ金具×4(固定ネジ8本、本体装着済み)
質量(kg)約95
風量(m3/min)50Hz/60Hz32.8/34.7
タンク容量(L)12
電圧(V)(50/60Hz)三相交流200
冷房能力(50/60Hz)(kW)強6.0/7.1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)2320/2910・(弱)22400/2820
最大風速(m/min)(50/60Hz)249/275
使用環境温度(℃)18~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69.5×54×142.5
冷媒HFC R32
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力1.4kW)
冷媒封入量(g)1050
騒音値(dB)(50/60Hz)強67/69.5・弱66/68
定格電流(A)(50/60Hz)強8.1/9.1・弱7.9/8.9
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプ。・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。・据付工事不要で屋内どこでも使用できます。・切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。・ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個
質量(kg)約38
スイッチロータリー式(切・弱・強)
タンク容量(L)5
電圧(V)(50/60Hz)100
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150
使用環境温度(℃)8~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61
定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・大型倉庫、大型工場、コンテナの積み込み等、環境改善が困難な場所へ スポット強冷風が可能。・必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネです。・25Lドレンタンク採用で排水が困難な場所でも安心して使用できます!・大型キャスター付きで移動が簡単。・吊り上げに便利なアイボルト付き・満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。
付属品ドレンホースx1
質量(kg)約182
風量(m3/min)50Hz/60Hz61/68
電圧(V)(50/60Hz)三相交流200
冷房能力(50/60Hz)(kW)83/10.0
消費電力(W)(50/60Hz)2800/3700
使用環境温度(℃)18~43
力率71/85 %
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×150.5×146
最大風速(m/s)8.99/10.01(50/60Hz)
冷媒HFC R32
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力2kW)
冷媒封入量(g)1600
騒音値(dB)(50/60Hz)75/78
定格電流(A)(50/60Hz)11.5/12.6
1台
¥689,800
税込¥758,780
翌々日出荷
関連キーワード