「vctf 0.75 5c」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)35
付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)6.8
色アイボリー
材質(本体)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)アルミ+粉体塗装
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
色黒
電源(V)100(50/60Hz)
羽根枚数3
本体質量(kg)約13.5
電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2)
消費電力(W)(50/60Hz)87/114
機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360
ファン径(cm)45(アルミ3枚羽根)
電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1セット(2台)
¥57,900
税込¥63,690
欠品中
左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
質量(kg)約34.5
電流(A)3.09/3.62
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)248/344
スイッチロータリー式
ハネ径(cm)75
羽根枚数3
安全装置(サーマルプロテクター)120℃
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111
騒音値(dB)78/82
首振角度(°)90(左右各45)
最大風速(m/min)183/214
最大風量(m3/min)405/437
保証期間1年
電源コードVCTF0.75mm2 約2.4m
材質(羽根)アルミ
ファン75cmアルミ3枚羽根
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
関連キーワード