「vctf 1.25 5芯」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約32m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約27mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。左右自動首振り約90度。移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)35
電流(A)4.9/7.0
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)450/700
安全装置(サーマルプロテクター)140℃
風量(m3/min)235/250
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅80×奥行53×高さ107
騒音値(dB)74/78
首振角度(°)約90
風速(m/min)410/450
保証期間1年
電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約5m
ファン56cmアルミ3枚羽根
上下角度調整約60(上向き約30・下向き約30
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード