4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
電源(V)100(50/60Hz) 羽根枚数3 本体質量(kg)約13.5 モーター開放式 電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2) 消費電力(W)(50/60Hz)87/114 機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360 ファン径(cm)45 電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10 材質(羽根)アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1セット(2台)
57,900 税込63,690
翌々日出荷

お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3 電流(A)0.35 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)23 タンク容量(L)25(満タン) 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5 保証期間1年 電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5 ノズル数6個 運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
質量(kg)約34.5 電流(A)3.09/3.62 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)248/344 スイッチロータリー式 ハネ径(cm)75 羽根枚数3 安全装置(サーマルプロテクター)120℃ 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111 騒音値(dB)78/82 首振角度(°)90(左右各45) 最大風速(m/min)183/214 最大風量(m3/min)405/437 保証期間1年 電源コードVCTF0.75mm2 約2.4m 材質(羽根)アルミ ファン75cmアルミ3枚羽根
1台
47,980 税込52,778
欠品中

5つの安全装置を内蔵。(対震自動消化装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・停電安全装置) 持ち運び(移動)を助けるハンドル、キャスター付熱風吹き出し角度可変が可能。
燃料タンク容量(L)14 付属品取扱説明書、保証書 材質スチール 質量(kg)22 電流(A)0.98/1.2 電源(V)単相交流 100 50/60Hz 消費電力(W)88/113 コード長さ(m)約2.0 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 点火方式高圧放電点火式 運転音(dB)約71 保証期間1年間 ポンプ電磁ポンプ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×82×55 電源コードVCTF0.75mm2 吹出し口上下約15度
1台
97,900 税込107,690
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

関連キーワード