絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
509件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リストバンド DESCO

    リストバンド

    DESCO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
    コードなし
  • アナログ表面抵抗測定器 DESCO

    アナログ表面抵抗測定器

    DESCO
    81,980税込90,178
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)363
  • 表面抵抗測定器(19786)用電線 DESCO

    表面抵抗測定器(19786)用電線

    DESCO
    5,798税込6,378
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    19787専用の電線です。19787で抵抗値を測定する際に欠かせない電線です。
    質量(g)54
  • アナログ表面抵抗測定器セット DESCO

    アナログ表面抵抗測定器セット

    DESCO
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    質量(kg)6
  • リストバンド DESCO

    リストバンド

    DESCO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)19コードなし
  • 表面抵抗測定器(19640)用電線 DESCO

    表面抵抗測定器(19640)用電線

    DESCO
    4,198税込4,618
    1セット(2本)
    30日以内出荷
    質量(g)51
  • 表面抵抗チェッカー DESCO

    表面抵抗チェッカー

    DESCO
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)295
  • ION GUN CHARGEBUSTER 120VAC DESCO

    ION GUN CHARGEBUSTER 120VAC

    DESCO
    199,800税込219,780
    1台
    61日以内出荷
    質量(kg)2
  • 帯電プレート DESCO

    帯電プレート

    DESCO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)154
  • 携帯用テストセット アップグレード版 DESCO

    携帯用テストセット アップグレード版

    DESCO
    99,980税込109,978
    1セット
    31日以内出荷
    質量(g)771
  • テスター リストストラップ用 DESCO

    テスター リストストラップ用

    DESCO
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    質量(g)227
  • コンボテスター DESCO

    コンボテスター

    DESCO
    71,980税込79,178
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
  • コンボテスター DESCO

    コンボテスター

    DESCO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    ボタン一つでフットウェア試験、リストストラップ、試験の切り替えができます。
    仕様テストオペレーターの接地経路:リストストラップの範囲 750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲 750キロオーム-100メガオーム質量(g)354
  • コンボテスター X3 チェッカー DESCO

    コンボテスター X3 チェッカー

    DESCO
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)354
  • アダプター 入力120V 出力24V 北米プラグ DESCO

    アダプター 入力120V 出力24V 北米プラグ

    DESCO
    4,098税込4,508
    1個
    10日以内出荷
    質量(g)91
  • アダプター 入力220V 出力24V IEC入力 DESCO

    アダプター 入力220V 出力24V IEC入力

    DESCO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)390
  • チェッカー DESCO

    チェッカー

    DESCO
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    19280専用専用設計のスタンドです。静電気に敏感な製品を扱う作業場に入場する際に試験が行いやすい専用設計のスタンドです。
    質量(kg)10
  • 低抵抗テスター DESCO

    低抵抗テスター

    DESCO
    29,980税込32,978
    1台
    30日以内出荷
    質量(g)172
  • チェッカー リストストラップ用 9V電池使用 DESCO

    チェッカー リストストラップ用 9V電池使用

    DESCO
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)227
  • グラウンドモニター ハブ付き 220V電源用 DESCO

    グラウンドモニター ハブ付き 220V電源用

    DESCO
    29,980税込32,978
    1台
    60日以内出荷
    質量(g)227
  • ミニゼロボルトモニター 100~240V DESCO

    ミニゼロボルトモニター 100~240V

    DESCO
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)553
  • プレミアム フルカバー フットグラウンダー DESCO

    プレミアム フルカバー フットグラウンダー

    DESCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最新の2M抵抗入り、最小の接地抵抗値1Mを確保し作業者の安全性を向上します。マジックテープで3箇所留めで、耐久性、快適さが高く、着脱は簡単です。静電気対策には欠かせない長さ調節機能付きのリストストラップです。
    規格UL承認済
  • マジックテープ式フットグラウンダー DESCO

    マジックテープ式フットグラウンダー

    DESCO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS適合アイテムの使用を求められる鉛フリーの作業場でご使用頂けます。幅広のゴムバンドにより、床との接触面が大きくなります。最上級の破れ難いゴムなので、丈夫で長持ち、コスト削減につながります。
    仕様緑のマジックテープ付き質量(g)23種類かかと基準規格UL及びOSHA規準に適合抵抗2MEG抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー DESCO

    プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー

    DESCO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。
    質量(g)39
  • プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー DESCO

    プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー

    DESCO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。本物のベロクロ社製のマジックテープを使用しているので、調節が簡単で快適に使用できます。静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。
    質量(g)35
  • マジックテープ式フットグラウンダー DESCO

    マジックテープ式フットグラウンダー

    DESCO
    2,998税込3,298
    1個
    30日以内出荷
    つま先カップ型なので、女性のハイヒールのご使用に最適です。靴を傷めない内部素材です。最上級の導電性ゴム使用のため、磨耗性と耐久性に富んでいます。ビジターのお客様が静電気対策室への入場する際に最適です。
    質量(g)41種類つま先
  • マジックテープ式フットグラウンダー DESCO

    マジックテープ式フットグラウンダー

    DESCO
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    靴のかかと部に装着するフットグラウンダーは、耐久性に富みお客様に最も好まれている製品です。靴の中に折り込む導通部は、靴を傷めない素材でできています。2層ラバーの中間に高強度繊維をいれ、非常に耐久性が良く経済的です。静電気対策に欠かせないフットグランダーになります。
    質量(g)32種類かかと
  • 静電気拡散性 高温対応手袋 DESCO

    静電気拡散性 高温対応手袋

    DESCO
    4,598税込5,058
    1双
    60日以内出荷
    長さ(mm)356質量(g)39
  • 導電性ビニールマット DESCO

    導電性ビニールマット

    DESCO
    219,800税込241,780
    1巻
    31日以内出荷
    静電気導電性マットです。均一なエンボス加工を施した表面です。出入りの激しいエリアでの使用や椅子や台車の下で使用するのにも適した設計となっております。ESD床タイルと床仕上げ材と合わせて使用が可能です。
    仕様Rtt:<1x10000000オームANSI/ESD7.1及びESD TR53に基づく質量(kg)54寸法(m)1.22×12.2
  • リストストラップ 使い捨てタイプ 静電気拡散性 DESCO

    リストストラップ 使い捨てタイプ 静電気拡散性

    DESCO
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)9コードあり
  • 接地用金具セット 09740付き DESCO

    接地用金具セット 09740付き

    DESCO
    5,298税込5,828
    1セット
    60日以内出荷
    質量(g)82
  • 接地用金具セット DESCO

    接地用金具セット

    DESCO
    1,498税込1,648
    1セット
    14日以内出荷から30日以内出荷
  • フロアマット用接地コード 抵抗付き DESCO

    フロアマット用接地コード 抵抗付き

    DESCO
    3,698税込4,068
    1セット
    4日以内出荷
    多用途対応可能です。作業台マットまたはフロアマットと一緒にご使用できます。 留め金具にはネジ穴付き、6-32個×6.4mmの平頭ねじと皿ワッシャーが含まれています。
    質量(g)0.77コード長さ(m)4.57m
  • アルミ箔防湿バッグ DESCO

    アルミ箔防湿バッグ

    DESCO
    9,998税込10,998
    1パック(100枚)
    当日出荷から90日以内出荷
  • 静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO

    静電気防止ウルトラクリアーバッグ

    DESCO
    8,398税込9,238
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    内容物を衝撃から保護します。ESD 保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。(このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。)アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。
    仕様非腐食性厚さ(mm)0.0889寸法(mm)203×254質量(kg)1規格平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS 101C/4046 に準拠、品質管理目的のためのANSI/ESD S541 の要求に適合シール幅(mm)(溶着シール)9.5
  • 静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO

    静電気防止ウルトラクリアーバッグ

    DESCO
    2,498税込2,748
    1パック(100枚)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
    厚さ(mm)0.762
  • 静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO

    静電気防止ウルトラクリアーバッグ

    DESCO
    3,198税込3,518
    1パック(100枚)
    5日以内出荷から60日以内出荷
  • 乾燥剤 1/2ユニット DESCO

    乾燥剤 1/2ユニット

    DESCO
    36,980税込40,678
    1缶(550個)
    30日以内出荷
  • 防湿 静電気防止シールディングバッグ DESCO

    防湿 静電気防止シールディングバッグ

    DESCO
    2,798税込3,078
    1パック(100枚)
    10日以内出荷
    寸法(mm)76×127質量(g)243
  • 防湿 ESDバッグ DESCO

    防湿 ESDバッグ

    DESCO
    2,998税込3,298
    1パック(100枚)
    翌々日出荷から61日以内出荷