カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- DESCO
- 12ページ目
12ページ目: DESCOのすべての商品

フットグラウンダー かかと エコノミー 1M入り
DESCO¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷仕様二層式ゴム製、傷付き防止の内部構造、約61cmのナイロン・ポリエステル製接地タブ、Rtg:1×106<1×108Ω、ESDSP9.27ESDTR53に基づく質量(g)29コードなし
フットグラウンダー 靴底全体 2M抵抗
DESCO¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷規格RG:1×106 ~< 1×108Ω、ESD SP9.2 7 ESD TR53に準拠コードなし
静電気対策チェアーカバー
DESCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406色ブルー質量(g)0.227
標語 作業台用 ESD PROTECTIVE
DESCO¥479税込¥5271枚6日以内出荷ANSI/ESD S20.20に従って、保護区域の存在を示す警告表示を貼り、保護区域に入る前に作業者に明瞭に見えるようにします。寸法(mm)25×152質量(g)7
ポスター 注意区域
DESCO¥3,998税込¥4,3981パック(5枚)7日以内出荷ANSI/ESD S20.20に従って、保護区域の存在を示す警告表示を貼り、保護区域に入る前に作業者に明瞭に見えるようにします。質量(g)200外形寸法(mm)432×559
フットグラウンダーかかと用 1M抵抗 黒・赤
DESCO¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷一般的な靴に付けて使用するヒール・カップです。 完全に絶縁された1メガオームの安全な抵抗入り。仕様約45.8cmの導電性リボン色赤+黒質量(g)35コードなし
放電検知器 65×23×120mm
DESCO¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。工程内の静電気放電の検知・場所の特定・静電気対策の効果検証が可能です。寸法(mm)65×23×120測定範囲0~1kV質量(g)132電源9V形006P型アルカリ電池×1個(別売)機能アラーム機能付アズワン品番3-9193-01検出範囲1~1000V
静電気拡散性ボトル(角型)ピュアタッチ(逆流防止付き)180mL
DESCO¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。仕様ESDシンボルマーク付き材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)180タイプピュアタッチ(逆流防止付き)アズワン品番1-2829-34
静電気拡散性ボトル(角型)ワンタッチ
DESCO¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。仕様ESDシンボルマーク付き材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプワンタッチ
静電気拡散性2層ビニールシート
DESCO¥19,980税込¥21,9781枚31日以内出荷仕様静電気拡散性作業表面RTT - 10[[の6乗]] - 10[[の8乗]]Ωトラスコ品番859-0213長さ(mm)1500幅(mm)750質量(kg)3.1色青
掃除機用アタッチメント
DESCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷仕様ブラシ、ノズル、隙間用ツールの狭部清掃用アタッチントセットトラスコ品番859-0207質量(g)60
ボトル
DESCO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷世界規模で統一されたマーキング(GHS)を印刷してあります。 durAstatic(TM) の高密度ポリエチレンボトルは静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。 静電気拡散性の容器でできており危険溶剤の管理に最適です。仕様静電気減衰時間:2秒未満、IEC 61340-5-1:1998に従って試験トラスコ品番859-0206質量(g)14
ボトル
DESCO¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定質量(g)31
静電気拡散性ボトル
DESCO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
ポータブルマット リストストラップ付き
DESCO¥19,980税込¥21,9781枚7日以内出荷仕様帯電防止、低い摩擦電気の発生、持ち運び可能な作業表面保護のマット、グラウンドスナップ2個付トラスコ品番859-0178質量(g)430