カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: DESCOのすべての商品
特価

コイルコード
DESCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷磁力によりコイルコードとリストバンドを結合させます。 直径4mmの専用金属キャップが付属しており、モニターのリストストラップの置き金具が(PARK)が使用できます。仕様ESDS1.1により、留め具先端に1メガオームの抵抗入り、離脱力(5-25N)を含めてESDS1.1の規格に適合トラスコ品番859-0155質量(g)40破壊荷重(kg)(両端/平均)13.6以上
静電気拡散性ラバーマット T2プラス グリーン トレー用角R 1.5mm x 400mm x 600mm
DESCO¥8,198税込¥9,0181枚89日以内出荷静電気拡散性2層ESD作業台表面マットで、適切に接地すると静電気が生成しない作業台表面を提供し、すべての導電体(ESDの影響を受けやすいアイテムを含む)からの放電率を管理します。ニトリルゴム耐油性化合物で、製品寿命の限り電気的および物理的特性を維持するために油の吸収を制限します。また溶剤やその他の化学薬品を使用したハンダ付けをする際にご使用いただけます。表面層から共通接地ポイントまでの接地抵抗 (Rtg)を低減し、ESDワークステーションモニターで製品を使用できるようにします。紫外線(UV)安定添加剤で色の保持を安定させ、長期にわたってESD性能を保証し、製品を曲げた時にひび割れが発生する表面層の劣化を防ぎます。ESD保護シンボルと仕様、製造業者情報をレーザーで刻印し、管理および監査用にESD保護製品であることを識別できます。用途静電気に敏感な精密作業等に。トラスコ品番696-5801長さ(mm)600幅(mm)400厚さ(mm)1.5表面抵抗値(Ω)1×10の6乗~1×10の9乗RoHS指令(10物質対応)対応
静電気測定器 コンボテスターX3 PLUS、北米/日本コード付き
DESCO¥449,800税込¥494,7801式8日以内出荷7インチ抵抗膜方式タッチスクリーンで手袋を装着した状態でも入力できます。3ピン安全認証電源アダプターを採用し、追加の配線なしでアースを供給します。交換可能なデュアルワイヤーリストストラップジャックでダウンタイムを最小限に抑えます。VGAビデオ出力搭載でディスプレイを外部モニターにミラーリングできます。作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~35M Ω1。リストストラップとフットウェアのテスト結果を表示します。プログラム可能なテスト制限はANSI/ESD S20.20またはその他の規格のテスト要件に準拠しています。回転式改札口、自動ドア、その他のロックシステムと組み合わせて、ESD保護区域 (EPA) へのアクセスを制御します。リストストラップとフットウェアの同時測定が2秒以内です。分割式フットプレートで両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。用途作業者の接地経路の試験に。トラスコ品番710-1979セット内容本体:1 台、壁取付用金具:1 個、デュアルフットプレート:1 台、電源アダプター:1 個寸法(mm)135×229×28電源(V)100 - 240規格ANSI/ESD S20.20消費電力(W)6.5ケーブル長(m)【電源アダプターケーブル】1.5電源コード2.3m
シールディングバッグ
DESCO¥14,980税込¥16,4781パック(100枚)99日以内出荷メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。用途静電気に敏感な電子部品の包装。トラスコ品番112-0652厚さ(mm)0.076縦(mm)762横(mm)254表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
DESCO ESDバッグ
DESCO¥1,398税込¥1,5381個14日以内出荷メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーしています。用途静電気に敏感な電子部品の包装厚さ(mm)0.076質量(g)81.65縦(mm)76横(mm)51表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
プライヤー チェーンノーズ ロング
DESCO¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷このプライヤーは、Tronexカッターと同じように精密なプライヤーであり、高レベルの性能と快適さを実現するように設計されています。ステンレス鋼の板ばねを備えたESDセーフクッショングリップです。人間工学に基づいたハンドル長です。研磨され、バリが全くない手作り仕上げです。わずかに丸みを帯びた先端内側のエッジなどの特別なデザインです。高周波焼入れチップです。用途金属加工に。仕様グリップ:クッショングリップ(静電気防止)トラスコ品番259-7043材質カーボンスチール全長(mm)138タイプ溝無し先端形状チェーンノーズ硬度HRC32-33グリップタイプスタンダード
ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ
DESCO¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):35-16トラスコ品番271-1258材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミディアムテーパー、フラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.15~1.25硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃
DESCO¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷タングステンカーバイドの刃をカーボンスチール本体に銀で蝋付けしてあります。高強度のカーボンスチールと局所硬度の強いタングステンの二重構造になっています。ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。クラスTカッターは、Tronex Wカッターに比べ、より太くて硬いワイヤーを切断するのに最適です。用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):32-24トラスコ品番412-9492材質刃:タングステンカーバイド(蝋付け)、本体:カーボンスチール全長(mm)117先端形状テーパーヘッド、フラッシュ仕上金ネジで研磨切断能力(mm)軟銅線0.2~0.51硬度HRC79-81グリップタイプスタンダード(ショート)
ニッパー チップ サブミニチュア レーザーフラッシュ
DESCO¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):40-26トラスコ品番271-1277材質カーボンスチール全長(mm)145先端形状サブミニチュアチップカッターヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.05~0.4硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプロング
ニッパー テーパー ミニ レーザーフラッシュ
DESCO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-21トラスコ品番271-1273材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミニテーパーリリーフヘッド、レーザーフラッシュヘッド形状リリーフ切断能力(mm)軟銅線0.1~0.7硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
ニッパー オーバル エクストララージ セミフラッシュ
DESCO¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):2024/12/26トラスコ品番271-1270材質カーボンスチール全長(mm)140先端形状エクストララージオーバル、セミフラッシュ切断能力(mm)軟銅線0.4~2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプミディアム
ニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ
DESCO¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-20トラスコ品番271-1254材質カーボンスチール全長(mm)129先端形状チップニッパー(細長タイプ)、レーザーフラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.1~0.8硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
ニッパー オーバル ミニ フラッシュ タングステン合金
DESCO¥34,790税込¥38,2691個6日以内出荷ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。Wカッターは、極細のワイヤーや狭い領域での切断に最適です。用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):39~30トラスコ品番412-9493材質タングステン合金全長(mm)115先端形状ミニオーバルヘッド、フラッシュ仕上金ネジで研磨切断能力(mm)軟銅線0.08~0.25硬度HRC66-68グリップタイプスタンダード(ショート)
2点間抵抗測定用プローブ
DESCO¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷ANSI/ESD STM11.13-2015に準拠して表面抵抗を測定します。狭い範囲や平らではない表面でも安定した接触を保ちます。下記のDesco表面抵抗測定器(19290デジタル表面抵抗測定セット、19784アナログ表面抵抗測定器セット、19640表面抵抗測定器)と互換性があります。用途小さな範囲や狭い場所の抵抗テストに。仕様最小測定サイズ(mm):19×5トラスコ品番225-5400幅(mm)30高さ(mm)140
人体電位測定器
DESCO¥729,800税込¥802,7801台8日以内出荷ESDフットウェアおよびESD床材(設置前・設置後両方)と併用して作業者上の電圧(人体電位 HBV)を測定します。合計最大2.5分間までのグラフを記録します。作業者の最大電圧もしくは現在の電圧を表示します。最大10個のグラフを記録します。記録された測定結果をPCにダウンロードできます。Windows XP・7・8・10に対応しています。用途人体電位の測定に。仕様テストプレート縦×横(mm):35×130トラスコ品番370-1631幅(mm)130高さ(mm)243奥行(mm)60電源(V)単三電池 2 個もしくは電源アダブター(別売)使用電圧(V)範囲:±1050精度±5%分解能1Vメモリー容量グラフ10個サンプルレート200Hz入力抵抗(Ω)10の14乗
コーントップボトル
DESCO¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷低密度ポリエチレンコーントップボトルです。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。エンボス加工された、ESD保護シンボルマーク付きです。用途ESDワークステーションにおいて、溶剤・クリーナー・水、その他互換性のある液体の吐出に。材質低密度ポリエチレン
リストストラップ&シューズチェッカー
DESCO¥199,800税込¥219,7801式8日以内出荷作業者の接地経路をテストします。リストストラップとフットウェアの同時測定が3秒以内です。両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。自動ドアやその他の施錠システムと接続して使用するリレー出力搭載です。用途ESDエリアの入室管理に。仕様リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩトラスコ品番337-0099
ポータブルチャージプレートモニター
DESCO¥449,800税込¥494,7801台31日以内出荷ANSI/ESD SP3.3およびESD TR53に則ったイオナイザーの定期的な検証に使用できます。イオナイザーのカバーエリア内におけるプラス/マイナスの電荷の除電能力を測定します。約7cm×3cmのプレート付き180度回転ヘッドで様々な角度から画面を見ることができます。接地用コード・キャリーケース付属です。用途イオナイザーの出力確認に。仕様●センサーヘッド回転:180度(45 度毎)●テストプレート縦×横(mm):70×32●信号検出方法:振動チョッパー方法●測定時間範囲:0.0から99.9 秒●画面切替頻度:0.2秒●継続操作時間:約6時間(電池使用、I.B モード時)トラスコ品番370-1632幅(mm)70測定範囲0から±1999V(解像度:1V)高さ(mm)174奥行(mm)32電源(V)単三型アルカリ乾電池6個
常時モニター(UKタイプ電源コード)
DESCO¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路。や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します*。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。 ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。トラスコ品番568-6529セット内容本体 1台、マットモニターコード(白) 1本、ワッシャー 1個、平ネジ、6-32×1/4″ 1本幅(mm)72高さ(mm)130奥行(mm)28電源(V)100~240VAC、50/60Hz
グラウンドハブ マルチ接地
DESCO¥7,298税込¥8,0281式6日以内出荷リストストラップや接地コード、工具、その他のアイテムの接地ポイントです。用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去に。付属品取付金具トラスコ品番336-0000コードありアース線の長さ(m)1.8
帯電防止クリーナー
DESCO¥24,980税込¥27,4781箱(4本)9日以内出荷シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。本製品はマットの寿命を延ばし電気特性を保ち静電気除去効果を持続します。アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。Reztoreの詰め替え品を使用できます。用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に。トラスコ品番216-5887色薄赤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー 温風型 作業台用
DESCO¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷約30~150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。エミッターポイント掃除用ノブ。内蔵ヒーター。2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)。ファンエアーフィルター(別売り)。NISTの校正証明書付き用途静電気に敏感な製品の保護に。仕様オフセットバランス電圧:通常±10V (18~27℃、湿度15~65%)トラスコ品番548-0668幅(mm)191高さ(mm)229奥行(mm)133電源(V)AC100~120(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
表面抵抗測定用リード線
DESCO¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷交換可能なテスト用リード線です。19290 デジタル表面抵抗測定セットと併せて使用します。用途消耗品の交換に。仕様グランドコード長さ(cm):153トラスコ品番548-3847適合機種19290
ハンダ吸取り線 ワンステップ
DESCO¥18,980~税込¥20,878~1袋(25個)3日以内出荷プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。仕様鉛フリーはんだ対応
ハンダ吸い取り線用ディスペンサー ガンタイプ
DESCO¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷ディスペンサーのみです、ハンダ吸い取り線は付属していません。ハンダ吸い取り線の送り出し、位置決め、切断が片手で簡単にできます。WickGunディスペンサーを使用することで無駄なく使用でき、汚れも防ぎます。用途ハンダの吸取りに。仕様カセット式トラスコ品番544-3359質量(g)13
ハンダ吸い取り線 カセット式
DESCO¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷長さ約4.5mの交換用カセット式WickGunハンダ吸い取り線です。酸化物を含まないクリーンな銅線を使用し、タイトな編み目で、ハンダの吸取りを素早く行えます。本製品は、RMAタイプの無洗浄フラックスを使用しています。基板に残ったフラックスを洗浄する必要がありません。IPC J-STD-004Bによるフラックス分類タイプL0を使用し、R/RA/RMA/NCタイプのフラックスと互換性があります。用途ハンダの吸取りに。仕様鉛フリーはんだ対応、カセット式長さ(m)4.57
ウォッシュボトル 黄 静電気防止 480cc
DESCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。トラスコ品番231-5613材質LDPE幅(mm)71色黄色容量(mL)480高さ(mm)268奥行(mm)71色(フタ)黄色
ハンダ吸取り線 ワンステップ
DESCO¥14,980~税込¥16,478~1巻(25個)当日出荷プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。 基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。 良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。 きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。 基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。長さ(m)1.5
表面抵抗値測定セット
DESCO¥279,800税込¥307,7801セット9日以内出荷電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。トラスコ品番171-7522セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1幅(mm)100材質/仕上プラスチック質量(kg)5.9測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下高さ(mm)210奥行(mm)32電源単3形アルカリ乾電池(付属)
校正器 シングルワイヤー常時モニター用
DESCO¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷モニターを作業場から運び出すことなく、工場にて Descoの常時モニター(シングルワイヤー) のテスト制限をチェックすることができます。セット内容本体、輪にクリップ、10mmスタッキングスナップ、接地プラグアダプタ、バナナプラグワイヤーアダプタ(12cm)、接地延長コード(150cm)、校正証明書、取扱説明書質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)10~35寸法(cm)81×57×32使用環境標高2000m未満の屋内での使用に限る、相対湿度50%(30℃)~85%(30℃)
リストストラップ&シューズチェッカー デュアルフットプレート付き
DESCO¥129,800税込¥142,7801セット8日以内出荷作業者が身に付けている接地機器 (リストストラップ、フットグラウンダー、ESD靴、スモック) が正しく機能しているかどうか判定します。質量(kg)0.5測定時間3秒以内