カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボトル
DESCO¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定質量(g)31
静電気拡散性ボトル
DESCO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
静電対策ネームカードホルダー用クリップ
DESCO¥509税込¥5601個当日出荷ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。用途静電気に敏感な電子部品がある作業場での作業に仕様ANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω長さ約73mmの帯状クリップに直径約9.5mmの留め具付トラスコ品番859-0186質量(g)4
コード コイル式
DESCO¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷静電気に敏感な製品を扱う部屋に入る前に検査を行います。 ボタン一つでフットウェア試験、リストストラップ、試験の切り替えができます。仕様【テストオペレーターの接地経路】リストストラップの範囲:750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲:750キロオーム-100メガオームトラスコ品番859-0159質量(g)42.7
SMARTLOG PRO マネージャー WEBアプリケーション
DESCO¥269,800税込¥296,7801個9日以内出荷従業員の休暇時間、シフト、配属部署、トレーニング認定を追跡するための機能が備わっています。テスト制限とテストパラメーターは、特定の要件を満たすためにカスタマイズすることができます。表示言語を英語/スペイン語/日本語/中国語(簡体字)/トルコ語から選択できます。用途ESD保護エリア(EPA)への入退室管理に。トラスコ品番338-0563
静電気センサー
DESCO¥229,800税込¥252,7801台9日以内出荷約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。19440チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。用途帯電電位測定用。トラスコ品番338-0567幅(mm)70測定範囲0~19.99kV高さ(mm)126奥行(mm)24電源(V)9Vアルカリ乾電池×1本電源9Vアルカリ乾電池×1本測定距離(mm)25.4測定精度(%)±0.5
電解電位測定セット
DESCO¥299,800税込¥329,7801式9日以内出荷約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。用途帯電電位測定用。イオンバランス測定用。トラスコ品番338-0565セット内容センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート測定範囲0~19.99kV
ビニールタイル用接着剤 アクリル 1液
DESCO¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷室内用です。適用範囲 : 1ケースあたり約18.5平方メートルです。凍結しないようにしてください。また、寒冷地では荷台に空調機があるトラックで輸送してください。81520は、優れた粘着性を持つ専用の導電性湿式アクリル粘着剤です。特に8400シリーズESDビニールタイル用に設計されています。用途静電タイルの接着にトラスコ品番609-2225導電性0.21×10の5乗 (10V)