高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。
開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。
静電気拡散性の特性が長持ちします。
静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。
仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
容量(mL)240
タイプワンタッチ
アズワン品番1-2829-33
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。
ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。
背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。
このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません
色ロイヤルブルー
質量(g)186/1m2
直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43
混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1
表示ESD保護表示
寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47
表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠
接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗
チェーン長さ(cm)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
材質アルミニウム
厚さ(mm)0.762
静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。椅子の背面と座席は連結用鎖で連結しており、この連結用鎖で導電性マットに接地します。耐久性のある構造により25回の洗濯、または約1年間静電気対策とその他の特性を保ちます。洗えるポリエステルとナイロンの混紡埃や汚れの蓄積を防ぐことで、椅子の寿命を伸ばします。
仕様ESD保護区域用、静電気拡散性: 1×10^5~8Ω(ANSI/ESDSTM2.1 ESDTR53)、静電気衰退: 0.01秒未満 FTM 4046
アズワン品番62-1630-80
素材ナイロン
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
容量(mL)180
色オレンジ
質量(g)68
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS101C/4046に準拠。溶着シール幅9.5mm。内容物を衝撃から保護します。ESD保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。品質管理目的のためのANSI/ESDS541の要求に適合。アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。非腐食性。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.0889
質量(kg)1.22
アズワン品番62-1630-82
1箱
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
容量(mL)180
色オレンジ
質量(g)32
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
容量(mL)180
色オレンジ
質量(g)32
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)3
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)610×661
1パック(50枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。
容量(mL)180
仕様Rtt:10000~10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品
材質高密度ポリエチレン
色青
質量(g)70
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
永久的に静電気を拡散し、触っても乾いた状態のままです。貼り付かないので、写真や印刷物に適しています。Rs: < 1 × 1011Ω静電気拡散性素材でできたファイルになります。
色クリア
サイズA4
1パック(100枚)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
容量(mL)180
色緑
質量(g)68
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
容量(mL)236
色青
質量(g)40
1個
¥879
税込¥967
30日以内出荷
幅(mm)750
トラスコ品番859-0215
長さ(mm)1500
質量(kg)2.8
色緑
1枚
¥20,980
税込¥23,078
30日以内出荷
容量(mL)180
色青
質量(g)68
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。
容量(mL)120
仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)0.06
色青
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
容量(mL)177
質量(g)68
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
材質アルミニウム
厚さ(mm)0.762
質量(kg)0.65
アズワン品番62-1630-79
1箱
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
容量(mL)177
色オレンジ
質量(g)68
1個
¥3,298
税込¥3,628
90日以内出荷
幅(mm)750
仕様静電気拡散性作業表面RTT - 10[[の6乗]] - 10[[の8乗]]Ω
トラスコ品番859-0213
長さ(mm)1500
質量(kg)3.1
色青
1枚
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
容量(mL)180
色青
質量(g)68
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
容量(mL)180
色黄
質量(g)32
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
質量(g)68
帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ESDシンボルマーク付き
タイプワンタッチ
容量(mL)180
色黄
質量(g)68
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
材質アルミニウム
厚さ(mm)0.762
質量(kg)1.55
アズワン品番62-1630-75
1箱(100枚)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
弾力性がありソフトなので、足や足首、腰への負担を軽減、作業者への安全性を向上させています。 気温が低い状態でも他の耐摩耗性マットをはるかに上回るパフォーマンスです。
幅(mm)914
質量(kg)65
長さ(m)18.29
規格ANSI/ESD S20.20の静電気対策フロアの規準に適合
抵抗(Ω)109
1巻
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
質量(kg)10
容量(L)9.46
危険物の類別非危険物
1箱
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
容量(mL)180
色オレンジ
質量(g)68
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
材質アルミニウム
厚さ(mm)0.762
アズワン品番62-1630-84
1袋(100個)
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
容量(mL)236
色青
質量(g)40
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ