337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DESCO静電袋 SCS 1000
エコ商品
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10% 表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満 タイプ(開け口)開口 規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠 清浄度シリコン不検出 抗張力32MPa 密着性合格 強度(シーム部)11lbs、48N 耐突刺し性12lbs、53N RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
質量(g)70 長さ(m)4.6 アズワン品番3-9361-03
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ESD保護のDurAstaticツールボックスです。収納に便利な内部トレー付です。表面が擦れても、静電気拡散性の特性は永久持続します。
仕様ANSI/ESD STM11.11に準拠し、Rs:1×105~1×1011Ω 質量(kg)0.816 イエロー 質量(g)816
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。摩擦電気を100V以下に抑えます。
仕様RTT:1×1010Ω 寸法(mm)68×111 質量(g)13 タイプ縦型
1個
459 税込505
当日出荷

黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。
仕様RTT:1×1010Ω 寸法(mm)100×77 質量(g)16 タイプ横型
1個
509 税込560
当日出荷

ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
用途静電気に敏感な電子部品がある作業場での作業に 仕様ANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω長さ約73mmの帯状クリップに直径約9.5mmの留め具付 トラスコ品番859-0186 質量(g)4
1個
489 税込538
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷

厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
1パック(100枚)
2,398 税込2,638
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。特注品での制作も可能です。RTT:1×1010Ω内側はアンチ・プリント、非ESDビニール付きなので、お客様の書類からインクが書類ホルダーに移りません。
寸法(mm)102×86 質量(g)16 タイプ横型
1個
699 税込769
当日出荷

静電気対策に欠かせないネームホルダー用のクリップです。
仕様静電対策ネームカードホルダー用クリップ:88mmANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω トラスコ品番859-0187 質量(g)5
1個
519 税込571
当日出荷

黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。 縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。
用途静電気に敏感な組立部品を扱う電子機器の製造メーカーでのご使用に 仕様RTT:1×1010Ω トラスコ品番859-0188 寸法(mm)98×65 質量(g)12.5 タイプ横型
1個
699 税込769
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用。水蒸気透過率0.54g以下。ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。貫通強度9kg以上。ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
1セット(100枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

静電気に敏感な組立部品を扱う現場での使用に適してます。摩擦電気を100V以下に抑えます。
材質PVC 寸法(mm)98×65 表面抵抗値(Ωcm)1×10^6~10^10 アズワン品番3-9916-01
1個
809 税込890
翌々日出荷

簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。
仕様1MΩの抵抗付き 質量(g)30 タイプ引きずりタイプ 長さ(cm)61
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 厚さ(mm)0.07
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ 仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用) トラスコ品番282-0838 質量(g)37 アズワン品番64-3974-41
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
寸法(mm)126×70×24 測定範囲0~19.99(kV) 電源9Vアルカリ乾電池×1個 測定精度±0.5% 測定距離25.4mm アズワン品番65-0320-47
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。 トラスコ品番545-2987 セット内容本体1台、マットモニターコード(白)1本、ワッシャー1個、平ネジ、6-32×1/4″1本 幅(mm)72 高さ(mm)130 奥行(mm)28 電源(V)100-240VAC、50/60Hz
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

作業者の接地経路をテストします。リストストラップとフットウェアの同時測定が3秒以内です。両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。自動ドアやその他の施錠システムと接続して使用するリレー出力搭載です。
用途ESDエリアの入室管理に。 仕様リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ トラスコ品番337-0099
1式
199,800 税込219,780
7日以内出荷

交換可能なテスト用リード線です。19290 デジタル表面抵抗測定セットと併せて使用します。
用途消耗品の交換に。 仕様グランドコード長さ(cm):153 トラスコ品番548-3847 適合機種19290
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

モニターを作業場から運び出すことなく、工場にて Descoの常時モニター(シングルワイヤー) のテスト制限をチェックすることができます。
セット内容本体、輪にクリップ、10mmスタッキングスナップ、接地プラグアダプタ、バナナプラグワイヤーアダプタ(12cm)、接地延長コード(150cm)、校正証明書、取扱説明書 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)10~35 寸法(cm)81×57×32 使用環境標高2000m未満の屋内での使用に限る、相対湿度50%(30℃)~85%(30℃)
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

リストストラップ等をモニターする50529用の純正付属品です。
質量(g)64 長さ(m)3.05
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷



19787用の純正交換用電線です。表面抵抗を測定する際には欠かせない交換用電線です。
質量(g)45
1セット(2本)
5,598 税込6,158
15日以内出荷


トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に 仕様静電気拡散性溶液 質量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

19301 DESCO ポータブル表面抵抗測定器 19301 DESCO 動画あり
色別のLED表示:指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。
用途金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピン:小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。 質量(kg)0.23
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷

作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途機器の接地管理に。 仕様作業台表面テスト制限:10MΩ(±20%) トラスコ品番336-6631 幅(mm)98 高さ(mm)23 奥行(mm)53
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路。や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します*。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。 ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。 トラスコ品番568-6529 セット内容本体 1台、マットモニターコード(白) 1本、ワッシャー 1個、平ネジ、6-32×1/4″ 1本 幅(mm)72 高さ(mm)130 奥行(mm)28 電源(V)100~240VAC、50/60Hz
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷


1セット
349,800 税込384,780
30日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷



作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ
仕様リレー接続:最大30V時1A 寸法(mm)288×197×37 質量(kg)0.5 電圧(V)テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります) 温度(℃)テスト制限 1GΩ時/21~30、その他のテスト制限時/5~30 精度テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10% 相対湿度最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%) アズワン品番64-2943-15 入力電圧AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ANSI/ESD STM11.13-2015に準拠して表面抵抗を測定します。狭い範囲や平らではない表面でも安定した接触を保ちます。下記のDesco表面抵抗測定器(19290デジタル表面抵抗測定セット、19784アナログ表面抵抗測定器セット、19640表面抵抗測定器)と互換性があります。
用途小さな範囲や狭い場所の抵抗テストに。 仕様最小測定サイズ(mm):19×5 トラスコ品番225-5400 幅(mm)30 高さ(mm)140
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷

作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で、他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途リストストラップ、コードの判定管理に。 仕様作業台表面テスト制限:500MΩ(±20%) トラスコ品番336-6633 幅(mm)53 高さ(mm)23 奥行(mm)70
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷