3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

DESCO静電気防止掃除機
エコ商品
電子機器の清掃に適したESD対応掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しており、1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは静電気拡散性なので、掃除機を適切に接地されたコンセントに接続すると静電気をアースに流すことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子機器の清掃に適したESD対応のへパフィルタータイプの掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しておりESD保護エリアで使用できます。1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは導電性/静電気拡散性なので、電源コードを通じてコンセントのアース口に適切に接地されていると静電気が除去できます。
付属品885122 電源コード、HEPA VACUUM HOSE-33 2.1mホース、SV-CN1隙間ノズル、SV-WA2チューブ型隙間ノズル、SV-FILTER 0.12μ へパフィルター (0.3μ へパフィルターで99.97% の効率)、SV-CB1隙間ブラシ、SV-CS1持ち運び用ストラップ、SV-SRP赤プラグ(短)、SV-LRP 赤プラグ(長) トラスコ品番547-9044 電圧(V)100-120 電源コード(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷