77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷





リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。 作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。 ESD作業台表面がない場所で使用する際は作業台表面モニター回路を無効にすることができます。 アラームの音量を若干変更することができます。 多機能型モニターに接続し、アラームのお知らせが作業者の視界に入る場所に置きます。
コードあり セット内容本体、マットモニターコード(白)、かしめタイプスナップ、ワッシャー、平ネジ6-32×1/4″ 、ナベネジ#6×3/8″、デュアルロックファスナーセット、ACアダプター24VDC日本/北米プラグ、校正証明書、取説,マットモニターコード(白)1本、かしめタイプスナップ1個、ワッシャー1個、平ネジ1個、ナベネジ2個、デュアルロックファスナーセット1個、ACアダプター1個、校正証明書1部、取説 質量(g)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×53×23
1台
29,980 税込32,978
当日出荷




仕様リストストラップ 長さ調節機能付き トラスコ品番859-0161 質量(g)162
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

仕様リストストラップ 長さ調節機能付き トラスコ品番859-0160 質量(g)54
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
30日以内出荷

作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ
仕様リレー接続:最大30V時1A 寸法(mm)288×197×37 質量(kg)0.5 電圧(V)テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります) 温度(℃)テスト制限 1GΩ時/21~30、その他のテスト制限時/5~30 精度テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10% 相対湿度最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%) アズワン品番64-2943-15 入力電圧AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷


仕様布製リストストラップ 長さ調整機能付き トラスコ品番859-0151 質量(g)750
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

作業者の接地経路をテストします。リストストラップとフットウェアの同時測定が3秒以内です。両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。自動ドアやその他の施錠システムと接続して使用するリレー出力搭載です。
用途ESDエリアの入室管理に。 仕様リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ トラスコ品番337-0099
1式
199,800 税込219,780
7日以内出荷





リストストラップ又は台車用に二つの接地可能点がご使用できます。 アースへの取り付けが簡単です。ご希望のコード長さに合わせることができます。
コードあり 仕様グラウンドコード先端にリング端子付き セット内容予備のリング端子付属 質量(g)0.075
1個
3,500 税込3,850
90日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
60日以内出荷

仕様帯電防止、低い摩擦電気の発生、持ち運び可能な作業表面保護のマット、グラウンドスナップ2個付 トラスコ品番859-0178 質量(g)430
1枚
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷






1個
4,698 税込5,168
60日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様プレミアム金属製伸縮型リストストラップ M トラスコ品番859-0150 質量(g)36.8
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様プレミアム金属製伸縮型リストストラップ 長さ調整機能付き トラスコ品番859-0149 質量(g)39.3
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷



ソフトで幅が広く伸縮するバンドにより、快適な装着感です。人体との高い伝導率を得るため銀を含浸させたナイロンを内側に配置しました。発生した静電気は確実に伝わります。リストバンドは特殊な編み方をしているため、安価なゴムひもを使った物とは異なり、半永久的に伸縮性を維持します。
コードあり 質量(g)0.05
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷