3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DESCO静電袋 SCS 1000
エコ商品
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10% 表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満 タイプ(開け口)開口 規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠 清浄度シリコン不検出 抗張力32MPa 密着性合格 強度(シーム部)11lbs、48N 耐突刺し性12lbs、53N RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 厚さ(μm)70 材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
1袋(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 厚さ(mm)0.07
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ