通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。
ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。
背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。
このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません
色ロイヤルブルー
質量(g)186/1m2
直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43
混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1
表示ESD保護表示
寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47
表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠
接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗
チェーン長さ(cm)60
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406
色ブラック
質量(g)0.22
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。椅子の背面と座席は連結用鎖で連結しており、この連結用鎖で導電性マットに接地します。耐久性のある構造により25回の洗濯、または約1年間静電気対策とその他の特性を保ちます。洗えるポリエステルとナイロンの混紡埃や汚れの蓄積を防ぐことで、椅子の寿命を伸ばします。
仕様ESD保護区域用、静電気拡散性: 1×10^5~8Ω(ANSI/ESDSTM2.1 ESDTR53)、静電気衰退: 0.01秒未満 FTM 4046
アズワン品番62-1630-80
素材ナイロン
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
静電気導電性マットです。均一なエンボス加工を施した表面です。出入りの激しいエリアでの使用や椅子や台車の下で使用するのにも適した設計となっております。ESD床タイルと床仕上げ材と合わせて使用が可能です。
色黒
仕様Rtt:<1x10000000オームANSI/ESD7.1及びESD TR53に基づく
質量(kg)54
寸法(m)1.22×12.2
1巻
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
関連キーワード