8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装 厚さ(μm)85 材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 種類防湿シールドバッグ
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
仕様静電気シールド性:20V未満、防湿性:0.035g/sq未満(試験方法:重量法) 材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層) 厚さ(μm)85 内寸(mm)203×305 引張強度115N/inch以上 表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層) アズワン品番2-2680-04
1箱(100枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。静電気に敏感な電子部品の保護。
仕様●厚さ(mm):0.071●縦(mm):102●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6011 アズワン品番67-2276-31
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層) 内寸法(mm)279×381 厚さ(μm)85 引張強度115N/inch以上 静電気帯電防止性能20V未満 表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層) アズワン品番2-2680-05
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ヒートシールで袋を閉じることができます。
仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10% 材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層) 厚さ(μm)65 内寸(mm)102×152 引張強度60N/inch以上 表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層) アズワン品番2-2680-01
1箱(100枚)
6,198 税込6,818
当日出荷

3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
用途静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。 材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(μm)152
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒートシールで袋を閉じることができます。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層) 内寸法(mm)254×305 厚さ(μm)65 引張強度60N/inch以上 静電気帯電防止性能30V未満 表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層) アズワン品番2-2680-02 透光率(%)40±10
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
7日以内出荷