15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50個)
9,398 税込10,338
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
用途消耗品の交換に。 材質PE
1箱(50個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
用途消耗品の交換に。 サイズ(inch)1.5 全長(mm)31.8 材質HDPE
1箱(50本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
939 税込1,033
3日以内出荷

シリンジやバルブの先端キャップです。保存する場合に使用します。
用途消耗品の交換に。 適合バレル3・5・10・30・55cc 材質PE 質量(g)31
1箱(50個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
用途消耗品の交換に。 材質PE
1箱(50個)
3,098 税込3,408
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。
用途消耗品の交換に。 ホース長さ(cm)90
1箱
6,698 税込7,368
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。
用途消耗品の交換に。 材質ステンレス・PE
1箱(50本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。
幅(mm)152 奥行(mm)165 高さ(mm)178 電源(V)24VDC 設定時間0.008~60.000秒 繰返し精度(%)+/-0.001 セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1 質量(kg)1.2
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液道の開閉にはエアー圧により作動するピストンが使われますが、先のニードルバルブとは反対にエアー圧によりピストンが下がり、液道を開き、塗布します。塗布サイクルが終了するとバルブ内部のスプリングによりピストンが上がり、液道を閉じます。塗布サイクルが終了するとピストンが上へ引き戻されるため、自然にサックバックが行われます。このサックバックはシリコン・グリース・シーラント等の高粘度の液剤塗布で生ずる液垂れを防ぐ効果があります。スプールバブはガスケットにシーラントを塗布する作業に多く使用されますこのほか、自動車産業でグリースの塗布・シリンジやカートリッジに液剤を充填する作業現場で数多く使用されます。
用途スプールバルブは高粘度の液剤を、多量に塗布するのに使用されます。
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
30日以内出荷

柔軟性のある先端はカットする事により、好みの長さでの作業が可能です。
用途消耗品の交換に。 材質PP・PE 全長(mm)38.1 質量(g)26 サイズ(inch)1.5
1箱(50本)
12,980 税込14,278
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)