「透明バッグ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
厚さ(mm)0.762
1パック(100枚)
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容物を衝撃から保護します。ESD 保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。(このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。)アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。
寸法(mm)203×254 厚さ(mm)0.0889 仕様非腐食性 質量(kg)1 規格平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS 101C/4046 に準拠、品質管理目的のためのANSI/ESD S541 の要求に適合 シール幅(mm)(溶着シール)9.5
1パック(100枚)
7,998 税込8,798
7日以内出荷


平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS101C/4046に準拠。溶着シール幅9.5mm。内容物を衝撃から保護します。ESD保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。品質管理目的のためのANSI/ESDS541の要求に適合。アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。非腐食性。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.0889 質量(kg)1.22 アズワン品番62-1630-82
1箱
8,398 税込9,238
7日以内出荷

透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。静電気に敏感な電子部品の保護。
仕様●厚さ(mm):0.071●縦(mm):102●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6011 アズワン品番67-2276-31
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーしています。
用途静電気に敏感な電子部品の包装 厚さ(mm)0.076 質量(g)81.65 縦(mm)76 横(mm)51 表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
1個
1,398 税込1,538
14日以内出荷

メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 トラスコ品番112-0652 厚さ(mm)0.076 縦(mm)762 横(mm)254 表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
1パック(100枚)
12,980 税込14,278
99日以内出荷