最新の2M抵抗入り、最小の接地抵抗値1Mを確保し作業者の安全性を向上します。マジックテープで3箇所留めで、耐久性、快適さが高く、着脱は簡単です。静電気対策には欠かせない長さ調節機能付きのリストストラップです。
規格UL承認済
リストストラップのコードを手首につながず、静電服のウエスト部につないで接地することができ、手作業の邪魔になりません。
作業者の衣服から発生する静電気を遮蔽し、静電気に敏感な製品の破損を防ぎます。
接地可能な静電気コントロール衣服システムはANSI/ESD STM2.1に準拠し、
ANSI/ESD S20.20-2014(RTG < 3.5 × 107Ω)の要求に基づいて試験されました。
静電気に敏感な電子部品などの製造現場にて着用を推奨いたします。
色青
種別長袖スモック
袖丈長袖
静電気に敏感な製品を扱う部屋に入る前に検査を行います。
ボタン一つでフットウェア試験、リストストラップ、試験の切り替えができます。
仕様【テストオペレーターの接地経路】リストストラップの範囲:750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲:750キロオーム-100メガオーム
トラスコ品番859-0159
質量(g)42.7
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ソフトで幅が広く伸縮するバンドにより、快適な装着感です。人体との高い伝導率を得るため銀を含浸させたナイロンを内側に配置しました。発生した静電気は確実に伝わります。リストバンドは特殊な編み方をしているため、安価なゴムひもを使った物とは異なり、半永久的に伸縮性を維持します。
コードあり
質量(g)0.05
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード