14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気の発生を最小限に抑えます。たとえ静電気が発生しても作業者が接地していれば、作業者を伝わって漏洩します。
質量(g)10 抵抗値(Ω)(導体繊維)103-104
1個
2,498 税込2,748
90日以内出荷

静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)610×889 厚さ(mm)6.4 質量(g)263 表面抵抗(Ω)103-105
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)610×914 厚さ(mm)25.4 質量(g)499 特性静電気拡散性、耐腐食性
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

静電気の発生を最小限に抑えます。たとえ静電気が発生しても作業者が接地していれば、作業者を伝わって漏洩します。固めのブラシは主に電子機器、特にPCボードなどの異物除去に向いています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地している作業者を通して電気的に結合し、静電気を発生させません。静電気に敏感な製品を扱う際に欠かせない手袋になります。
サイズS 仕様静電気拡散性サンダーロン繊維を使用 質量(g)23 入数(双)1
1双
1,098 税込1,208
7日以内出荷

静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
測定範囲0.001~0.99kV 寸法(mm)65×32×105 質量(g)260 電源(V)AC100(50/60Hz) モード【検知】4種類(HBM・MM・CDM・Raw Input)、【Raw Input】1~15mV(分解能:1mV)、15~1500mV(分解能:15mV) アズワン品番3-9277-01
1個
499,800 税込549,780
8日以内出荷

ANSI/ESDS20.20に従って、歩行時の静電気の発生を100V以下に制限します。 摩擦電気が発生しません。光沢の良い耐久性の高い表面処理が可能です。
質量(kg)20 容量(L)18.9 危険物の類別非危険物 特性静電気拡散性
1箱
52,980 税込58,278
7日以内出荷

接地している作業者を通して電気的に結合し、静電気を発生させません。 スクリーンを引っ掻かずに触れることができるため、タッチスクリーンモニターやその他のデバイスを操作することが可能です。 耐久性のある構造は、25回の洗濯、又は約1年間静電気対策効果とその他の特性を保持します。 静電気に敏感な精密作業等に適しています。静電気拡散性 (10-108オーム) サンダーロン繊維を使用しています。
入数(双)1
1双
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。
コードなし 質量(g)0.016
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 トラスコ品番112-0652 厚さ(mm)0.076 縦(mm)762 横(mm)254 表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
1パック(100枚)
12,980 税込14,278
99日以内出荷

ソフトで幅が広く伸縮するバンドにより、快適な装着感です。人体との高い伝導率を得るため銀を含浸させたナイロンを内側に配置しました。発生した静電気は確実に伝わります。リストバンドは特殊な編み方をしているため、安価なゴムひもを使った物とは異なり、半永久的に伸縮性を維持します。
コードあり 質量(g)0.05
1個
3,398 税込3,738
欠品中

メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーしています。
用途静電気に敏感な電子部品の包装 厚さ(mm)0.076 質量(g)81.65 縦(mm)76 横(mm)51 表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
1個
1,398 税込1,538
14日以内出荷

リストストラップのコードを手首につながず、静電服のウエスト部につないで接地することができ、手作業の邪魔になりません。 作業者の衣服から発生する静電気を遮蔽し、静電気に敏感な製品の破損を防ぎます。 接地可能な静電気コントロール衣服システムはANSI/ESD STM2.1に準拠し、 ANSI/ESD S20.20-2014(RTG < 3.5 × 107Ω)の要求に基づいて試験されました。 静電気に敏感な電子部品などの製造現場にて着用を推奨いたします。
種別長袖スモック 袖丈長袖
1着
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EIA 625に従って、摩擦電気の発生を200V以下に抑えます。静電気対策特性を長持ちさせる特殊溶剤です。 静電気拡散性により安全な接地経路を確保します。 RTT:106Ω ESD S4.1に則して静電気放電事故の危険性を排除します。 静電気対策をした床表面を保護するクリーナになります。
質量(kg)1 容量(mL)946 危険物の類別非危険物
1本
3,798 税込4,178
30日以内出荷