この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。
袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。
ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。
外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10%
表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満
タイプ(開け口)開口
規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠
清浄度シリコン不検出
抗張力32MPa
密着性合格
強度(シーム部)11lbs、48N
耐突刺し性12lbs、53N
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
厚さ(mm)0.07
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
厚さ(μm)70
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ
仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)
トラスコ品番282-0838
質量(g)37
アズワン品番64-3974-41
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード