カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(4)
  • STMicro(90)
  • 盛光(49)
  • RS PRO(28)
  • ナンシン(18)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • NTツール(6)
  • つばさ(6)
  • オーム電機(5)
  • FSA(5)
  • KNITTER-SWITCH(4)
  • Renthal(レンサル)(4)
  • シヤチハタ(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • スーパーメイト(2)
  • Canon(2)
  • PALL(ポール)(2)
  • グリーンハウス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「STM-1」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電対策ネームカードホルダー用クリップ DESCO静電対策ネームカードホルダー用クリップDESCO
489税込538
1個
当日出荷
ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
用途静電気に敏感な電子部品がある作業場での作業に仕様ANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω長さ約73mmの帯状クリップに直径約9.5mmの留め具付トラスコ品番859-0186質量(g)4
静電対策ネームカードホルダー用クリップ DESCO静電対策ネームカードホルダー用クリップDESCO(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
静電気対策に欠かせないネームホルダー用のクリップです。
仕様静電対策ネームカードホルダー用クリップ:88mmANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ωトラスコ品番859-0187質量(g)5
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE DESCO静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPEDESCO
2,998税込3,298
1個
欠品中
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。
容量(mL)120仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)材質高密度ポリエチレン質量(kg)0.06
静電気拡散性チェアカバー DESCO静電気拡散性チェアカバーDESCO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。 ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。 背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。 このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありませんロイヤルブルー質量(g)186/1m2直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1表示ESD保護表示寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗チェーン長さ(cm)60
ボトル DESCOボトルDESCO
899税込989
1個
翌々日出荷
仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定質量(g)31
静電気拡散性ボトル DESCO静電気拡散性ボトルDESCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。
仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
ツールボックス 静電対策素材 DESCOツールボックス 静電対策素材DESCO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ESD保護のDurAstaticツールボックスです。収納に便利な内部トレー付です。表面が擦れても、静電気拡散性の特性は永久持続します。
仕様ANSI/ESD STM11.11に準拠し、Rs:1×105~1×1011Ω質量(kg)0.816イエロー質量(g)816