ミルクカートン(牛乳パック)配合で環境対応型のペーパータオルです。ダブル(2枚重ね)のソフトタイプです。
用途手拭き。
食材にも安心して使用できます。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。
フィルム包装タイプ。
材質パルプ100%
種別シングル
シリーズエリエール
シートサイズ(mm)230×248
トラスコ品番136-4639
質量(kg)12.3
ケース入数150枚×25パック
シートサイズ大判
1箱
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
パルプ100%素材で厚みがあり、吸収性に優れています。厚みがあるシートで吸収性に優れています。
用途食品工場等の衛生的な場所での拭き取り作業に。食材紙として。
シリーズエリエール
色ホワイト
食材にも安心して使用できます。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使い頂けます。
無漂白パルプ使用しています。
材質無漂白パルプ100%
シリーズエリエール
ふんわり自然のやわらかさ
清潔感のある爽やかなリーフデザインのパッケージ
フローラルの香り
パルプ100%(FSC認証)
種別芯あり
幅(mm)114
タイプダブル
長さ(m)25
シリーズエルフォーレ
混率(%)パルプ100(FSC認証)
関連キーワード