環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。
用途手拭き。拭き取り。
シリーズエルヴェール
古紙を使用した環境にやさしいペーパータオルです。経済的なエコノミーサイズ。
シリーズエルヴェール
タイプ小判
シートサイズ(mm)170×220
トラスコ品番759-5263
枚数200
アズワン品番64-9603-45
1個(200枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
古紙を使用したエコノミータイプ。
芯なしタイプでゴミの削減。
交換の手間を軽減する200m巻のスーパーロング。
種別芯なし
タイプシングル
シリーズエルヴェール
巻芯径(Φmm)33
ロール幅(mm)107
ミシン目無
再生紙素材の商品の中でもワンランク上の品質と使用感です。環境に優しいペーパータオルです。
色ホワイト
古紙を使用した環境にやさしいペーパータオルです。
経済的な小判サイズ。
フィルム包装タイプ。
寸法(mm)64×210×85
質量(g)216
シリーズエルヴェール
枚数8400
シートサイズ(mm)170×210
1ケース(200枚×42パック)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
食材にも安心して使用できます。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。
フィルム包装タイプ。
材質パルプ100%
種別シングル
シリーズエリエール
170m巻で交換の手間が軽減されます。
芯なしのため、ゴミの削減にも役立ちます。
用途工場、事務所のトイレに。
タイプシングル
幅(mm)107
長さ(m)170
質量(kg)14.9
トラスコ品番469-5615
種別芯なし
材質再生紙100%
シリーズエルヴェール
使用場所トイレ
古紙を使用したエコノミータイプです。
用途工場、事務所のトイレに。
タイプシングル
使用場所トイレ
ロール幅(mm)114
材質再生紙100%
質量(kg)18.3
シリーズエルヴェール
無駄のない環境に優しい新サイズです。たっぷり300枚入りです。使いやすい手のひらサイズです。ゴミの減量化(事業系ゴミ処理費用※の削減に貢献)※処分費用+収集運搬費。省スペース化
用途手拭き
材質リサイクルパルプ
入数袋:300枚
食材にも安心して使用できます。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使い頂けます。
無漂白パルプ使用しています。
材質無漂白パルプ100%
シリーズエリエール
「エリエール オートディスペンサースリムタイプ」専用ロールタオル。
「エルヴェール ペーパータオルエコスマート」と同仕様の原紙を使用。
たっぷり使える190m巻き。
シート長さ(m)190
トラスコ品番431-9541
寸法(mm)200×148×148
質量(g)1145
ケース入数(本)9
ミシン目なし
1箱(9巻)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード