ふんわり自然のやわらかさ
清潔感のある爽やかなリーフデザインのパッケージ
フローラルの香り
パルプ100%(FSC認証)
種別芯あり
幅(mm)114
タイプシングル
長さ(m)50
シリーズエルフォーレ
混率(%)パルプ100(FSC認証)
古紙を使用したエコノミータイプ。
芯なしタイプでゴミの削減。
交換の手間を軽減する200m巻のスーパーロング。
種別芯なし
タイプシングル
シリーズエルヴェール
巻芯径(Φmm)33
ロール幅(mm)107
ミシン目無
ロール幅を小さく
環境にもやさしい
トイレットロールの幅をメーカー従来品110mm幅よりコンパクトな106mm幅に。
環境に配慮し、包装フィルムや芯の使用量を軽減しています。
使用場所トイレ
シリーズエリエール
タイプシングル
シリーズエリエール
古紙を使用したエコノミータイプです。
用途工場、事務所のトイレに。
タイプシングル
使用場所トイレ
ロール幅(mm)114
材質再生紙100%
質量(kg)18.3
シリーズエルヴェール
170m巻で交換の手間が軽減されます。
芯なしのため、ゴミの削減にも役立ちます。
用途工場、事務所のトイレに。
タイプシングル
幅(mm)107
長さ(m)170
質量(kg)14.9
トラスコ品番469-5615
種別芯なし
材質再生紙100%
シリーズエルヴェール
使用場所トイレ
1パック(12ロール)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
長さ2倍巻でたっぷり長持ち。1ロールの長さシングル50またはダブル25mとの比較。面倒なトイレットペーパーの交換回数の軽減。パルプ100%。水に流せる水解性の包装用紙。業務用の無香料タイプ。
タイプシングル
長さ(m)100
1箱(72ロール)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
タイプシングル
長さ(m)100
タイプダブル
長さ(m)50
シリーズエリエール
柔軟剤技術で、ふっくらやわらかな肌ざわり。パルプ100%。リラックス感のある香り(天然ハーブオイル配合)。
使用場所トイレ
幅(mm)114
シリーズエリエール
関連キーワード