古紙を使用したエコノミータイプ。
芯なしタイプでゴミの削減。
交換の手間を軽減する200m巻のスーパーロング。
種別芯なし
タイプシングル
シリーズエルヴェール
巻芯径(Φmm)33
ロール幅(mm)107
ミシン目無
170m巻で交換の手間が軽減されます。
芯なしのため、ゴミの削減にも役立ちます。
用途工場、事務所のトイレに。
タイプシングル
幅(mm)107
長さ(m)170
質量(kg)14.9
トラスコ品番469-5615
種別芯なし
材質再生紙100%
シリーズエルヴェール
使用場所トイレ
柔軟剤技術で、ふっくらやわらかな肌ざわり。パルプ100%。リラックス感のある香り(天然ハーブオイル配合)。
使用場所トイレ
幅(mm)114
シリーズエリエール
関連キーワード