860件中 841860
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータコード NSK(ナカニシ)モータコードNSK(ナカニシ)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エレクターカールコード NSK(ナカニシ)エレクターカールコードNSK(ナカニシ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
適合機種NK-351(スタンダードモータ)ブルー(スイッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタジョイント NSK(ナカニシ)フィルタジョイントNSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ビンスパナ NSK(ナカニシ)ビンスパナNSK(ナカニシ)
539税込593
1個
14日以内出荷
適合機種NK-351・ENK-410S・IH-300・IR-310・HG-200・BMH-300・MFC-300S・MFC-300M・IC-300・KC-300・RG-01・RG-02・CN-01・EHR-500・EHL-401・ERG-01B・ERG-01・IM-301・IM-300
チャックレンチ NSK(ナカニシ)チャックレンチNSK(ナカニシ)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
スパナ回転止め用 NSK(ナカニシ)スパナ回転止め用NSK(ナカニシ)
249税込274
1個
21日以内出荷
用途EHR-500・IR-310・IH-300適合機種EHR-500・IR-310・IH-300
スパナ NSK(ナカニシ)スパナNSK(ナカニシ)
249税込274
1個
6日以内出荷
用途IC-300・KC-300・EIC-300・EKC-300用適合機種IC-300・KC-300・EIC-300・EKC-300
スパナ NSK(ナカニシ)スパナNSK(ナカニシ)
899税込989
1個
6日以内出荷
用途SLS-16用適合機種SLS-16
スパナ NSK(ナカニシ)スパナNSK(ナカニシ)
899税込989
1個
6日以内出荷
用途SLS-16・EIC-300・EKC-300・ERA-270・ECN-011用適合機種SLS-16・EIC-300・EKC-300・ERA-270・ECN-011
スパナ NSK(ナカニシ)スパナNSK(ナカニシ)
539税込593
1個
6日以内出荷
用途ERA-270・インパルス用適合機種ERA-270・インパルス
スパナ NSK(ナカニシ)スパナNSK(ナカニシ)
699税込769
1個
6日以内出荷
用途HG-200・EHG-400用適合機種HG-200・EHG-400
スパナ NSK(ナカニシ)スパナNSK(ナカニシ)
249税込274
1個
6日以内出荷
用途プレストII用適合機種プレストⅡ
スパナ NSK(ナカニシ)スパナNSK(ナカニシ)
499税込549
1個
6日以内出荷
用途BMH-300用適合機種BMH-30
エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)2以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)675騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5
エアーモータスピンドル NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドルNSK(ナカニシ)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)3以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)520騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5
エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)1以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)565騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/4
エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。 消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。 チャックの種類が豊富です。
用途エアジョイントストレート回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時)精度(μm)1以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)220ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)410付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書
エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)1以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)480騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
エスパート500 コントローラユニット NSK(ナカニシ)エスパート500 コントローラユニットNSK(ナカニシ)
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
モータ及びコントローラから発生するトラブルや故障を検出しディスプレイを7 種のエラーコードに切り替え表示します。(E0 ~ E6) エラーコードに応じた適切な処置ができる安心の機能です。 過負荷、断線、モータロック、コントローラ過熱その他に対応。
付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個RoHS指令(10物質対応)対応
超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100V NSK(ナカニシ)超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100VNSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。 デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2消費電力(W)27発振周波数(kHz)19~29最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP)入力電源(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84質量(kg)1.5付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式RoHS指令(10物質対応)対応