880件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレット CHKCグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKCグループ

    NSK(ナカニシ)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
  • エスパート500トルク用モータコード3m(9096) NSK(ナカニシ)

    エスパート500トルク用モータコード3m(9096)

    NSK(ナカニシ)
    16,980税込18,678
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-9220
  • エスパート500コンパクト用モータコード4m(9083) NSK(ナカニシ)

    エスパート500コンパクト用モータコード4m(9083)

    NSK(ナカニシ)
    21,980税込24,178
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8768
  • エスパート500コンパクト用モータコード3m(9095) NSK(ナカニシ)

    エスパート500コンパクト用モータコード3m(9095)

    NSK(ナカニシ)
    16,980税込18,678
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8497
  • スタンダードモータ(8017) NSK(ナカニシ)

    スタンダードモータ(8017)

    NSK(ナカニシ)
    53,980税込59,378
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8231
  • エスパート500トルク用モータコード4m(9084) NSK(ナカニシ)

    エスパート500トルク用モータコード4m(9084)

    NSK(ナカニシ)
    21,980税込24,178
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8009
  • スレッドカッター M2.2-2.5 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッター M2.2-2.5

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-7822
  • スレッドカッター M1.0 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッター M1.0

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8964
  • スレッドカッター M1.8-2.0 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッター M1.8-2.0

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-7642
  • スレッドカッター M1.4-1.6 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッター M1.4-1.6

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8905
  • BM3-IG NSK(ナカニシ)

    BM3-IG

    NSK(ナカニシ)
    72,980税込80,278
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8764
  • スレッドカッターM3.5 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッターM3.5

    NSK(ナカニシ)
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8530
  • スレッドカッター M1.1-1.2 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッター M1.1-1.2

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-7773
  • スレッドカッターM3.0 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッターM3.0

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8299
  • ハンマーアタッチメント NSK(ナカニシ)

    ハンマーアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    ハンマービットを目的に合った形状に加工して各種用途に対応ができます。 ハンマー回数とハンマー圧力を自在可変。 ハツリ・打刻・掘り起こし加工が可能です。
    用途宝飾石留め加工(爪留め・ドット留め・復輪留め等)に最適付属品スパナ(7×5.5):1枚/棒レンチ(K-212):1本/オイル及びオイル注入器/ハンマービット:2本ストローク(mm)0.4ストローク数(min-1[回/分])25~4000RoHS指令(10物質対応)対応ばね力(N)4.4~7.1(リング調整式)
  • 給気ホース NSK(ナカニシ)

    給気ホース

    NSK(ナカニシ)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HTS シリーズホース長さ(m)4(給気)ホース外径(Φmm)6
  • ハンドピーススタンド NSK(ナカニシ)

    ハンドピーススタンド

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • コレットチャック NSK(ナカニシ)

    コレットチャック

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    内径d(Φmm)1.6
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレクターモータコード付 NSK(ナカニシ)

    エレクターモータコード付

    NSK(ナカニシ)
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
    適合機種エレクターE-max NE129RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタジョイント NSK(ナカニシ)

    フィルタジョイント

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
  • ビンスパナ NSK(ナカニシ)

    ビンスパナ

    NSK(ナカニシ)
    539税込593
    1個
    14日以内出荷
    適合機種NK-351・ENK-410S・IH-300・IR-310・HG-200・BMH-300・MFC-300S・MFC-300M・IC-300・KC-300・RG-01・RG-02・CN-01・EHR-500・EHL-401・ERG-01B・ERG-01・IM-301・IM-300
  • チャックレンチ NSK(ナカニシ)

    チャックレンチ

    NSK(ナカニシ)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • スパナ回転止め用 NSK(ナカニシ)

    スパナ回転止め用

    NSK(ナカニシ)
    249税込274
    1個
    21日以内出荷
    用途EHR-500・IR-310・IH-300適合機種EHR-500・IR-310・IH-300
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    用途IC-300・KC-300・EIC-300・EKC-300用適合機種IC-300・KC-300・EIC-300・EKC-300
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    用途SLS-16用適合機種SLS-16
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    用途SLS-16・EIC-300・EKC-300・ERA-270・ECN-011用適合機種SLS-16・EIC-300・EKC-300・ERA-270・ECN-011
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    用途ERA-270・インパルス用適合機種ERA-270・インパルス
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    用途IH-300・IR-310・BMH-300・HER-500・HER-401・EHL-401・ERA-270用適合機種IH-300・IR-310・BMH-300・EHR-500・EHR-401・EHL-401・ERA-270
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    用途HG-200・EHG-400用適合機種HG-200・EHG-400
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    用途プレストII用適合機種プレストⅡ
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    用途BMH-300用適合機種BMH-30
  • エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    エアーモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
    用途エアジョイントストレート付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5質量(g)675最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1精度(μm)2以内(スピンドル)空気消費量(NL/min)215使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)
  • エアーモータスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアーモータスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
    付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5質量(g)520ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1精度(μm)3以内(スピンドル)空気消費量(NL/min)215使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)
  • エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    エアーモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
    用途エアジョイントストレート付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/4質量(g)565最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1精度(μm)1以内(スピンドル)空気消費量(NL/min)215使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時)
  • エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    エアーモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。 消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。 チャックの種類が豊富です。
    用途エアジョイントストレート付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書質量(g)410ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1精度(μm)1以内(スピンドル)回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時)空気消費量(NL/min)220適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
  • エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    エアーモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
    用途エアジョイントストレート質量(g)480最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1精度(μm)1以内(スピンドル)空気消費量(NL/min)215使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)
  • シーナス用フットペダル NSK(ナカニシ)

    シーナス用フットペダル

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    備考ON-OFF専用取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100V NSK(ナカニシ)

    超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100V

    NSK(ナカニシ)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。 デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
    付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式質量(kg)1.5消費電力(W)27最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP)コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84発振周波数(kHz)19~29RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100~240
  • ポリッシングコンパウンド NSK(ナカニシ)

    ポリッシングコンパウンド

    NSK(ナカニシ)
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷
    短時間に高精度の研磨仕上げができる優れたラッピング用コンパウンドです。
    用途鉄系製品、アルミニウムなどトラスコ品番831-5070長さ(mm)30幅(mm)70質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1025