カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: NSK(ナカニシ)のすべての商品

ダイヤフィルムシート
NSK(ナカニシ)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷強靭なポリエステルフィルムに高分子合成接着剤を用いてダイヤモンド微粒子をコーティングしたシートです。長さ(mm)100幅(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1278
ダイヤモンドベルトセット
NSK(ナカニシ)¥8,998税込¥9,8981セット(8本)当日出荷耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。トラスコ品番833-8446セット内容65021、65022、65023、65024、65025、65026、65027、65028各1本長さ(mm)300幅(mm)8質量(g)512018年トラスコ掲載ページ5 1358
ダイヤモンドベルトソフト
NSK(ナカニシ)¥2,998税込¥3,2981セット(3本)当日出荷耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。長さ(mm)300幅(mm)8質量(g)52018年トラスコ掲載ページ5 1358
ダイヤベルトソフトタイプ
NSK(ナカニシ)¥2,998~税込¥3,298~1セット(3本)当日出荷耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。長さ(mm)300幅(mm)82018年トラスコ掲載ページ5 1358
ダイヤベルトハードタイプ
NSK(ナカニシ)¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。長さ(mm)300幅(mm)82018年トラスコ掲載ページ5 1358
ソフト綿バフ カップ型
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981セット(10本)当日出荷金属の中仕上げに適しています。研磨材を併用してください。トラスコ品番831-5012軸径(Φmm)3.00幅(mm)10質量(g)40タイプカップ型・ソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)55外径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1080
ファイバーホルダーセット
NSK(ナカニシ)¥3,798税込¥4,1781セット(4本)翌々日出荷ハンド使用に便利なホルダです。スライド操作でワンタッチ着脱ができます。仕様ファイバーホルダーセット (4本入)トラスコ品番831-5072セット内容55461、55462、55463、55464各1本質量(g)602018年トラスコ掲載ページ5 1297
セラファイバー用ホルダー
NSK(ナカニシ)¥1,898税込¥2,0881セット(2本)当日出荷ハンド使用に便利なホルダです。スライド操作でワンタッチ着脱ができます。トラスコ品番831-5071質量(g)392018年トラスコ掲載ページ5 1297
セラファイバーホルダー
NSK(ナカニシ)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷セラファイバー、スティック砥石用のホルダーです。ラスター専用工具です。トラスコ品番833-8233質量(g)182018年トラスコ掲載ページ5 0258
ジルコニアベルト
NSK(ナカニシ)¥2,998税込¥3,2981セット(30本)当日出荷アルミ、ステンレス、真鍮など目づまりが発生しやすい金属加工に最適です。トラスコ品番833-8433長さ(mm)300幅(mm)8粒度120質量(g)622018年トラスコ掲載ページ5 1358
サンドベルト
NSK(ナカニシ)¥2,898~税込¥3,188~1セット(30本)当日出荷高い周速加工でも脱落が少なくソフトタッチで高能率研削ができます。長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ5 1357
ポリサンドアソートセット
NSK(ナカニシ)¥2,998税込¥3,2981セット(5個)当日出荷研磨布を重ね接着固定した高速回転用サンドディスクです。トラスコ品番833-8424セット内容64842、64844、64846、64847、64849各1個質量(g)48最高使用回転数(min-1[r.p.m])230002018年トラスコ掲載ページ5 0486
トップポリサンド
NSK(ナカニシ)¥2,998税込¥3,2981セット(5個)当日出荷研磨布を重ね接着固定した高速回転用サンドディスクです。質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 0486
毛ブラシカップ型 山羊毛
NSK(ナカニシ)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。仕様山羊毛幅(mm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)53毛材山羊外径(mm)132018年トラスコ掲載ページ5 1376
毛ブラシ カップ型 馬毛
NSK(ナカニシ)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。仕様カップ型馬毛トラスコ品番831-4832軸径(Φmm)3.00幅(mm)8質量(g)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)53毛材馬外径(mm)132018年トラスコ掲載ページ5 1376
毛ブラシ カップ型 豚毛
NSK(ナカニシ)¥4,998~税込¥5,498~1セット(3本)当日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。仕様カップ型豚毛軸径(Φmm)3.00毛材豚2018年トラスコ掲載ページ5 1376
毛ブラシ ソフト 山羊毛
NSK(ナカニシ)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。仕様ソフト山羊毛幅(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)45毛材山羊2018年トラスコ掲載ページ5 1404
軸付ゴム砥石ディスク
NSK(ナカニシ)¥3,298~税込¥3,628~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36外径(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1124
ワイヤーラップ 12本線
NSK(ナカニシ)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。ピアノ線を数本結束しています。トラスコ品番831-4949質量(g)92018年トラスコ掲載ページ5 1404
ワイヤーラップ 6本線
NSK(ナカニシ)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。ピアノ線を数本結束しています。トラスコ品番831-4948質量(g)82018年トラスコ掲載ページ5 1404
ワイヤーブラシ特厚真鍮
NSK(ナカニシ)¥7,998税込¥8,7981セット(5本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。トラスコ品番831-4859軸径(Φmm)3.00幅(mm)7.0質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)47毛材真鍮適合材金属外径(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1402
ワイヤーブラシ特厚スチル
NSK(ナカニシ)¥7,998税込¥8,7981セット(5本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。トラスコ品番831-4851軸径(Φmm)3.00幅(mm)7.0質量(g)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)47毛材スチール適合材金属外径(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1402
レジン ダイヤディスク
NSK(ナカニシ)¥1,198~税込¥1,318~1セット(3枚)当日出荷樹脂成分により均一で安定した仕上げ面とソフトな研削感が得られます。2018年トラスコ掲載ページ5 1011
砥粒入 ナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥11,980税込¥13,1781セット(5本)当日出荷薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。毛材GC研磨砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
静電防止ナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥4,698~税込¥5,168~1セット(5本)当日出荷薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。軸径(Φmm)3.00毛材静電防止材入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
耐熱ナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥5,998~税込¥6,598~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。軸径(Φmm)3.00毛材耐熱ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
ジルコニアディスク
NSK(ナカニシ)¥6,598~税込¥7,258~1セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷アルミ、ステンレス、銅合金、真鍮など目づまりが発生しやすい金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])200002018年トラスコ掲載ページ5 1121
モーターコード(9253)
NSK(ナカニシ)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷E4000シリーズ用モータコード(動力線・信号線)です。トラスコ品番827-9376セット内容エアーホース(EMCD-4000-のみ)2018年トラスコ掲載ページ5 0273
モーターコード(1766)
NSK(ナカニシ)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番780-4652セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード(1778)
NSK(ナカニシ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番780-4628セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード
NSK(ナカニシ)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から9日以内出荷E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプアングルタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード
NSK(ナカニシ)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプストレートタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード(7724)
NSK(ナカニシ)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番859-4174セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
モーターコード(7723)
NSK(ナカニシ)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番859-4173セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269